入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
ベースの長さ | 1.62 " |
クランプアームの長さ | 3.13 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 89度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 159度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.54 " |
保持力 | 700ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.13 " |
製品データシート | デスタコ-5105-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
UPC | 697437979353 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 3.76 |
原産国 | US |
Destaco 5105-R 垂直押さえクランプは、金属加工施設の平らな面/作業台に対してワークピースを押さえ付けるのに適しています。 耐久性を確保するために、硬化鋼製ピボットピンとブッシングを備えています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、高強度の鍛造鋼構造で、摩耗性の高い条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために黒色酸化仕上げが施されています。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 ソリッドスタイルのクランプバーが付属しており、作業中ワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぎます。 このクランプには、クランプバーの下に余分な隙間があり、簡単にクランプできます。 ソリッドバークランプアームは、さまざまなアプリケーション要件に対応できるように変更可能です。 トグルロックプラス機能を搭載しており、クランプ動作中オーバーセンターロック状態を維持します。 Destaco 垂直クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 ただし、このクランプは機械加工、クロージャーの検査、木工、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 5105 シリーズ クランプ ストレート&フランジベースオプションでもご利用いただけます Raptor Supplies.
Destaco 5105-R 垂直ホールドダウン クランプは、溶接、治具のチェック、組み立て作業などのさまざまなクランプ用途向けに設計されています。
A. はい、Destaco 5105-R フランジ付きベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではソリッド ベース (デスタコ 5105-B)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、薄型のTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 5105-R などの一部の垂直ホールドダウン クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する頑丈なクランプ アームを備えています。 このハンドルの動きによりアームがワークに押し付けられ、動作中のアームの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | トグルロックプラス | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | フランジ | - | 1.26 " | 6.14 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥32,683 | ||
5105-BR | フランジ | - | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥26,084 | ||
5105-B | ストレート | - | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥17,077 | ||
5110-B | ストレート | - | 1.26 " | 6.14 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥22,579 | ||
5110-R | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥30,494 | ||
5105 | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥16,514 | ||
5110 | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥21,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。