入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25インチ |
クランプアームの長さ | 3.85 " |
クランプアームスタイル | ロングUバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 375ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.930 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.410 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
UPC | 993266773637 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ロック位置ではベースに対して垂直になる真っ直ぐなハンドルが特徴です。 このハンドルの動きにより、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルがワークピースに押し付けられ、作業中ワークピースが緩んだり滑ったりするのを防ぎながら静止した状態に保たれます。 ワークのクランプ・取り外しを繰り返す作業に最適なトグルクランプです。 Destaco 207 シリーズ垂直押さえクランプは、木工、軽機械加工、治具のチェックおよび閉鎖作業でワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 207 シリーズ トグル クランプは、さまざまな用途で使用できるアーム (U バー、ロング U バー、オープン U バー、ソリッド バー、ロング ソリッド バー) と取り付けオプション (フランジ ベース、ストレート ベース、デュアル ベース) の最大の選択肢を提供します。 Destaco 207-UL 手動トグル クランプは、構造剛性を高め、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 クランプの到達距離を延長する長い U バーを備えており、スピンドルの調整が可能なため、ダウンタイムが短縮され、さまざまな厚さのワークピースを処理するために別のクランプを購入する必要がなくなります。 このクランプには、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付けるためのネジ付き取り付け穴のあるフランジ付きベースが付いています。 Raptor Supplies また、これらのクランプは、ステンレス鋼構造、トグルロックプラス機能、およびTハンドルを備えたバリエーションで提供され、さまざまな要件のアプリケーションで簡単に使用できます。
A. フランジ付きベースと長い U バーを備えたこのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベースと長い U バーも提供しています (デスタコ 207-ULB)およびフランジ付きベース、長いUバーおよびTハンドル(デスタコ 207-TUL) スタイルの垂直クランプも同様です。 Destaco 207-UL クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 207 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは他の同様の産業作業中に機器または板金を押さえるクランプの理想的な能力を表しています。 クランプの製造工程で測定されます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 207-UL などの U バー スタイルのクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。