入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 1.12 " |
ベース幅 | 0.39 " |
クランプアームの長さ | 0.53 " |
クランプアームスタイル | 溶接可能 |
クランプバー開口部 | 200度 |
Handle | 垂直 |
クランプアームの上部までの高さ | 2.75 " |
保持力 | 1500ポンド。 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
取付ベース | ロックスプリングクリップ付きスイベル |
全体の高さ | 2.75 " |
製品データシート | destaco-503-mblsc.pdf |
スプリングクリップ | 有り |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 13.92 |
船幅(cm) | 4.62 |
原産国 | US |
Destaco 503-MBLSC 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、ホールド ダウン アクション クランプまたは垂直トグル クランプとしても知られ、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加えるために使用されます。 この溶接可能な垂直トグル クランプは、ベース、クランプ アーム、ハンドルを柔軟に配置し、自動車および航空宇宙産業での溶接、組み立て、ヘビーデューティ生産クランプ作業などのさまざまな用途に合わせて任意の位置に溶接できます。 クランプは、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 503-MBLSC クランプは、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを採用しており、作業時の負担や痛みを最小限に抑えます。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 Destaco ホールドダウン トグル クランプは、特定の用途に必要な固定具を減らす高いクランプ能力を備えています。 さまざまな高さのワークに適応できます。 Destaco 垂直ホールドダウン トグル クランプは事実上メンテナンス不要で、潤滑油を数滴垂らすだけで優れた状態を維持できます。 クランプを使用することで、頻繁なワークの動きを気にせずに作業を行うことができます。 独自のピボットと独自のレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い加圧力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料の作業に役立ちます。 クランプ自体を動かさずにワークピースを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴で、ハンドルを開位置に固定するロックスプリングクリップが付属しています。
Destaco 503-MBLSC 垂直押さえアクション クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
Destaco 503-MBLSC 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.トグルクランプの主な利点は、即効性があることです。 これらのクランプは、クランプに加える限られた量の力から高い保持力を生成できます。 過去に採用したものにもよりますが、コンポーネントのロードとアンロードの速度を上げることができれば、その効率は生産を加速し、生産量を増やすことで費用対効果をもたらします。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、トグル クランプとしても知られ、移動、彫刻、優れた仕上がりの確保などの木工作業に使用されます。
プロダクト | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506-MLBLSC | 有り | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 8.3 " | ¥70,012 | ||
506-MBLSC | 有り | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 6.59 " | ¥65,419 | ||
503-MLBLSC | 有り | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 3.93 " | ¥63,720 | ||
505-MLBLSC | 有り | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 6.83 " | ¥91,260 | ||
505-MBLSC | 有り | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 5.43 " | ¥41,878 | ||
505-MB | いいえ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | スイベル | 5.43 " | ¥26,031 | ||
501-B | いいえ | 0.75 " | 0.25 " | 0.56 " | 1.92 " | 560ポンド。 | スイベル | 2.99 " | ¥20,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。