入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 2.58 " |
ベース幅 | 1.1 " |
クランプアームの長さ | 1.38 " |
クランプアームスタイル | 溶接可能 |
クランプバー開口部 | 200度 |
Handle | 垂直 |
クランプアームの上部までの高さ | 6.46 " |
保持力 | 5000ポンド。 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
取付ベース | ロックスプリングクリップ付きロング |
全体の高さ | 8.3 " |
製品データシート | destaco-503-mblsc.pdf |
スプリングクリップ | 有り |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 6.55 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 6.91 |
原産国 | US |
Destaco 506-MLBLSC 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを採用しており、作業時の負担や痛みを最小限に抑えます。 この 506-MLBLSC 溶接可能な垂直トグル クランプは、ベース、クランプ アーム、ハンドルを柔軟に配置し、さまざまな用途に合わせて任意の位置に溶接できる柔軟性を備えています。 最大限の機能と優れた性能を保証する、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 クランプを良好な状態に保つために必要な潤滑油の量が少ないため、クランプは事実上メンテナンスフリーであり、さまざまな高さのワークピースに適応できます。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 このレバー ハンドルは、ワークテーブル上にワークピースを保持するクランプ ヘッドを係合および解放し、溶接、組み立て、および頑丈な生産用途に使用されます。 この 506-MLBLSC 溶接可能なホールドダウン トグル クランプは、特定の用途に必要な固定具を減らす高いクランプ能力を備えており、最大 5000 ポンドの荷重に対応できます。さまざまな厚さの材料を扱うときに便利な、高い作用力と柔軟な調整機能を備えています。 。 このクランプの固定設計は、クランプ自体を動かすことなくワークピースを固定したり緩めたりすることができ、クランプハンドルを開位置に固定するためのロックスプリングクリップが装備されています。 さらに、Destaco 506-MLBLSC クランプを使用購入に進む、ユーザーはワークピースの頻繁な移動を気にせずに作業を行うことができます。
Destaco 506-MLBLSC 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
プロダクト | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 有り | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 2.75 " | ¥36,278 | ||
506-MBLSC | 有り | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 6.59 " | ¥65,419 | ||
503-MLBLSC | 有り | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 3.93 " | ¥63,720 | ||
505-MLBLSC | 有り | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 6.83 " | ¥91,260 | ||
505-MBLSC | 有り | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 5.43 " | ¥41,878 | ||
505-MB | いいえ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | スイベル | 5.43 " | ¥26,031 | ||
501-B | いいえ | 0.75 " | 0.25 " | 0.56 " | 1.92 " | 560ポンド。 | スイベル | 2.99 " | ¥20,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。