入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 1.97 " |
ベース幅 | 0.63 " |
クランプアームの長さ | 1.27 " |
クランプアームスタイル | 溶接可能 |
クランプバー開口部 | 200度 |
Handle | 垂直 |
クランプアームの上部までの高さ | 4.76 " |
保持力 | 5000ポンド。 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
取付ベース | ロックスプリングクリップ付きスイベル |
全体の高さ | 6.59 " |
製品データシート | destaco-503-mblsc.pdf |
スプリングクリップ | 有り |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 2.78 |
船高(cm) | 6.55 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 6.91 |
原産国 | US |
Destaco 506-MBLSC 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプが係合購入に進むレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。人間工学に基づいて設計されたハンドルが装備されており、作業中の負担と痛みを最小限に抑えます。 この溶接可能な垂直トグル クランプは、ベース、クランプ アーム、ハンドルを柔軟に配置し、さまざまな用途に合わせて任意の位置に溶接できる柔軟性を備えています。 これは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 レバーハンドルは、ワークテーブル上にワークピースを保持するクランプヘッドの係合と解放を行い、溶接、組み立て、および耐久性の高い生産用途に使用されます。 さまざまな高さのワークピースに適応でき、クランプを優れた状態に保つために潤滑油を数滴垂らすだけで済むため、事実上メンテナンスフリーです。 このホールドダウン トグル クランプは、特定の用途に必要な固定具を減らす高いクランプ能力を備えており、クランプ ハンドルを開位置に固定するロック スプリング クリップが装備されています。 独自のピボットとレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い加圧力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料の作業に役立ちます。 このクランプの固定設計により、クランプ自体を動かすことなくワークを固定したり緩めたりできます。 さらに、Destaco 506-MBLSC クランプを使用購入に進む、ユーザーはワークピースの頻繁な移動を心配することなく作業を行うことができます。
Destaco 506-MBLSC 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
プロダクト | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 有り | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 2.75 " | ¥36,278 | ||
506-MLBLSC | 有り | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 8.3 " | ¥70,012 | ||
503-MLBLSC | 有り | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 3.93 " | ¥63,720 | ||
505-MLBLSC | 有り | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 6.83 " | ¥91,260 | ||
505-MBLSC | 有り | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 5.43 " | ¥41,878 | ||
505-MB | いいえ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | スイベル | 5.43 " | ¥26,031 | ||
501-B | いいえ | 0.75 " | 0.25 " | 0.56 " | 1.92 " | 560ポンド。 | スイベル | 2.99 " | ¥20,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。