入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 2.09 " |
ベース幅 | 0.88 " |
クランプアームの長さ | 1.14 " |
クランプアームスタイル | 溶接可能 |
クランプバー開口部 | 200度 |
Handle | 垂直 |
クランプアームの上部までの高さ | 5.29 " |
保持力 | 2400ポンド。 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
取付ベース | ロックスプリングクリップ付きロング |
全体の高さ | 6.83 " |
製品データシート | destaco-503-mblsc.pdf |
スプリングクリップ | 有り |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 5.31 |
船の長さ(cm) | 17.35 |
船幅(cm) | 5.87 |
原産国 | US |
Destaco 505-MLBLSC 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 ベース、クランプアーム、ハンドルを柔軟に配置し、複数の用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 このクランプは、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシュを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプが係合購入に進むレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。人間工学に基づいて設計されたハンドルが装備されており、作業中の負担と痛みを最小限に抑えます。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 このクランプは、特定の用途に必要な固定具を減らす高いクランプ能力を備えています。 Destaco 505-MLBLSC 垂直ホールド ダウン アクション トグル ロッキング クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、組み立て、頑丈な生産用途に使用されます。 このクランプはさまざまな高さのワークピースに適応でき、事実上メンテナンスフリーで、潤滑油を数滴垂らすだけで優れた状態を維持できます。 垂直押さえクランプにより、頻繁なワークの動きを気にせず作業が行えます。 独自のピボットとレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い加圧力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料を加工する場合に便利です。 このクランプは、クランプ自体を動かさずにワークピースを固定したり緩めたりできる固定設計を特徴とし、ハンドルを開位置に固定するロックスプリングクリップ設計を備えています。
Destaco 溶接可能な垂直ホールドダウン クランプ (505-MLBLSC) は、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
Destaco 垂直ホールドダウン クランプ 505-MLBLSC は、環境衛生と安全性、およびクランプの品質性能を確保するための ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に準拠しています。
A.垂直ハンドルトグルクランプがワークピースに対して作動し、装備されているリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.トグルクランプの主な利点は、即効性があることです。 これらのクランプは、クランプに加える限られた量の力から高い保持力を生成できます。 過去に採用したものにもよりますが、コンポーネントのロードとアンロードの速度を上げることができれば、その効率は生産を加速し、生産量を増やすことで費用対効果をもたらします。
プロダクト | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 有り | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 2.75 " | ¥36,278 | ||
506-MLBLSC | 有り | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 8.3 " | ¥70,012 | ||
506-MBLSC | 有り | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 6.59 " | ¥65,419 | ||
503-MLBLSC | 有り | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 3.93 " | ¥63,720 | ||
505-MBLSC | 有り | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 5.43 " | ¥41,878 | ||
505-MB | いいえ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | スイベル | 5.43 " | ¥26,031 | ||
501-B | いいえ | 0.75 " | 0.25 " | 0.56 " | 1.92 " | 560ポンド。 | スイベル | 2.99 " | ¥20,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。