入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.63インチ |
クランプアームの長さ | 1.19 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.180 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 170度 |
クランプアーム下の高さ | 0.48 " |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.210 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Destaco 305-UR 水平ホールドダウン クランプは、耐久性のための堅牢な構造を備えています。 クランプが係合購入に進む平らになる水平レバーハンドルを使用してワークを所定の位置に保持します。 このホールドダウン クランプは、反復的な作業を実行する場合に、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これは、焼入れおよび研磨されたピボットピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 この水平押さえクランプは高いクランプ能力を提供し、特定の用途に必要な固定具を減らします。 Destaco 305-UR 水平押さえクランプを使用購入に進む、ユーザーはワークピースの頻繁な移動を気にせずに作業を行うことができます。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 この Destaco トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工用途に使用されます。 この水平押さえクランプは固定設計になっており、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりすることができます。 ワークサイズに応じてクランプ圧力を自動調整する自動圧力調整システムを搭載しています。 高強度の鍛造合金鋼製クランプ アームが装備されており、強度が向上し、最大荷重 150 ポンドに耐えられます。この水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 この力はリンクに沿って方向付けられるため、トグルのロックまたはロック解除には力は必要ありません。 Destaco 305-UR 水平ホールドダウン クランプは、ピンチ ポイントを減らすために手の隙間を増やし、スムーズなクランプ動作を保証する固定ハンドル ピボット機能を備えています。 Destaco Toggle Lock Plus 機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。
Destaco 305-UR 水平ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における組み立ておよびテスト、軽機械加工、木工などの用途に適応します。
A.水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールには、MagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | ||
307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | ||
309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 | ||
305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | ||
307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。