BENCHMARK SCIENTIFIC インキュベーター 2.8 立方フィート 強制空気
Benchmark Scientific インキュベーターは、微生物培養の成長をサポートする温度管理された環境を提供します。
特徴
- これらのシェーカーは、独自の熱分散技術により、優れた温度均一性と精度を提供し、チャンバー全体の温度を 0.25% 以内で正確に維持し、死角を残さず隅々まで正確に維持します。
- それらは、さまざまな種類の細胞を培養するために、正確に制御された軌道混合で温度をデジタル制御できます。
- クランプのサイズを交換するだけで、さまざまなサイズやタイプの容器に対応する MAGic クランプ プラットフォームが含まれています。
- ボタンを押すだけで速度、温度、時間を制御および表示する LED パネルが特徴です。
- また、安全性、長寿命、およびサンプルの完全性のための過熱および過速度制御も含まれています。
- これらの冷蔵モデルには、周囲温度より 12 ℃ 低い温度を維持できる強力なコンプレッサーが付属しています。
対応アクセサリー
- シェーカープラットフォーム: このユニットは、6 つの標準マイクロプレートを保持するための Benchmark のインキュベーターと共に使用されます。
- MAGic クランプ 傾斜ホルダー: このアクセサリ ユニットは、10 ml および 15 ml のチューブ ラックを保持するための 50 L インキュベーターで使用されます。
よくある質問
強制空気インキュベーターとは何ですか?
これらのインキュベーターは強制空気技術を利用して、内部チャンバー全体に均一な熱伝達を保証します。 空気を循環させるためのファンが内蔵されています。 これらのインキュベーターは、華氏 99 ~ 99.5 度、相対湿度 60 ~ 65 パーセントに設定する必要があります。
クランプは何に使用されますか?
これらのインキュベーターには、強力な磁気ベースを利用するクランプが付属しており、ネジ、ボルト、工具を使用せずに振動プラットフォームにしっかりと取り付けられます。
ラバーマットプラットフォームの用途は何ですか?
インキュベーターには、組織培養フラスコ、ペトリ皿、染色トレイ、その他の平らな容器で使用するための標準的なゴム製マット プラットフォームが含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンリンク
- カーペットタイル
- インパクトビットセット
- ソリッドステートタイマーリレー
- バリアグラブアクセサリー
- ペンチ
- ポンプ付属品
- コンクリートの混合と準備
- 屋外エリア備品
- バルブ
- PARKER 男性の六角ニップル
- LUBE バルブニードル
- THOMAS & BETTS TV14シリーズフォークターミナル
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- EATON 電流リミッター
- INGERSOLL-RAND 対流用交換芯
- POWR-GRIP パッド
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex 快適化学手袋
- BROWNING 358 シリーズ 5V グリップバンド ベルト