BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-Eインキュベーター、2.8 cu フィート、強制空気
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
アイテム価格 | インキュベータ |
正確さ | +/- 0.1度C |
容量 | 2.8 cu。 ft。 |
チャンバーの深さ | 18-1 / 2」 |
チャンバーの高さ | 12 " |
チャンバー幅 | 18-1 / 2」 |
コンプライアンス | CE |
対流タイプ | 強制空気 |
材料 | 粉体塗装アルミニウム |
全体の深さ | 31 " |
全体の高さ | 22 " |
全幅 | 20 " |
レンジ | 15から60 Deg.Cへ |
温度。 範囲 | -15度から60度C |
タイプ | 冷蔵 |
電圧 | 120/230 |
出力 | 950 |
船の重量(kg) | 95.85 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9018907060 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
H1012 | ¥7,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。