入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.91×1.14インチ |
クランプアームの長さ | 1.88 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 173度 |
クランプアーム下の高さ | 0.87 " |
保持力 | 350ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.360 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.610 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | 六角頭ステンレス鋼 |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
UPC | 697437530790 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ハンドルを動かしてクランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付け、確実にクランプします。 これらのクランプのハンドルは、ロック位置でベースに対して水平または平行に配置されています。 これらは、操作中に繰り返しクランプ/取り外しが必要なワークピースを保持するのに理想的です。 デスタコ307シリーズ 水平押さえクランプには、バーの長さに沿ってスピンドル アセンブリの位置を調整するための U 字型クランプ バーがあり、操作中にさまざまなサイズのワークピースが緩んだり滑ったりするのを防ぎます。 狭い場所でも操作しやすいコンパクト設計です。 これらのホールドダウン クランプの最大保持容量は 350 ポンドです。Destaco 307-USS 水平ホールドダウン クランプには T 字型ハンドルが付いており、側面または背面から簡単に開閉できます。 木工、軽機械加工、金属加工、製造および閉鎖作業においてワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 この手動トグルクランプはステンレス鋼製で耐食性があり、摩耗条件や屋外環境による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 Raptor Supplies また、構造強度のための鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 Lock Plusメカニズムを切り替えて、操作中に誤って開くのを防ぎます。
Destaco 307-USS 水平押さえクランプは、自動車、輸送、航空宇宙、食品および包装業界の軽機械加工、木工、溶接および組立作業に使用されます。 また、ドラム、蓋、カバー、チャンバーおよびアクセスドアなどのさまざまな設備を閉じるために使用することもできます。
A. Raptor Supplies 鋼構造でこの手動クランプを提供できます(307-U)構造的な剛性と耐久性を高めます。 不意の開放を防止するトグルロックプラス機構を備えた同様のクランプ(デスタコ 307-URSS)も提供可能です。 Destaco 307-USS クランプに関連するその他のバリエーションについては、Destaco を参照してください。 305、307、309シリーズ 当社のウェブサイトのクランプページ。
A. Destaco は、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにする二次ロック機構として機能するトグル ロック プラス機能を備えた厳選された手動クランプを提供しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または逆さまになっている場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中に動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | ||
307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | ||
309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 | ||
305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 | ||
307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。