入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.38×1.50インチ |
クランプアームの長さ | 2.68 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.330 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 168度 |
クランプアーム下の高さ | 1.31 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.530 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.190 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | 3 / 8-16 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
UPC | 601673071191 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ロック位置でベースと平行に配置されたハンドルの動きを使用して、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるのに理想的です。 これらは、操作中にワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要があるアプリケーションに適しています。 デスタコ309シリーズ 水平ホールドダウンクランプには、調整可能なスピンドルアセンブリを取り付けるための U クランプバーが装備されており、ワークピースを静止状態に保ち、作業中の緩みや滑りを防ぎます。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えるコンパクトな設計です。 これらのホールドダウン クランプの最大保持容量は 750 ポンドです。Destaco 309-U 水平ホールドダウン クランプは、木工、軽機械加工、金属加工、製造および閉鎖作業中にワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 この手動クランプはスチール構造で長いライフサイクルを実現し、過酷な使用による定期的な損傷や摩耗を最小限に抑えます。 T 字型ハンドルを採用し、クランプの側面または背面からの操作が容易です。 Raptor Supplies また、耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 Lock Plusメカニズムを切り替えて、操作中に誤って開くのを防ぎます。
Destaco 309-U 水平ホールドダウン クランプは、ドラム、蓋、カバー、チャンバーおよびアクセス ドアなどのさまざまな固定具を閉じるために使用されます。 また、自動車、輸送、航空宇宙、食品および包装業界の軽機械加工、木工、溶接および組立作業にも使用できます。
A. Raptor Supplies この手動クランプは、ステンレス鋼構造のバリエーションで提供できます(309-USS)耐食性のため。 Destaco 309-U クランプに関連するその他のバリエーションについては、Destaco を参照してください。 305、307、309シリーズ 当社のウェブサイトのクランプページ。
A. Destaco は、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにする二次ロック機構として機能するトグル ロック プラス機能を備えた厳選された手動クランプを提供しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または逆さまになっている場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中に動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に向けられますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平に向けられるか、または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | ||
307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | ||
305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | ||
307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 | ||
307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。