DESTACO 305、307、309 シリーズ ホールドダウン クランプ
形式 | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | |
B | 305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | |
C | 305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 | |
A | 307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | |
B | 307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | |
C | 307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 | |
A | 309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | |
C | 309-UR | 2.68 " | 有り | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥16,357 | |
B | 309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 |
305、307、309シリーズホールドダウンクランプ
これらの Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ホールドダウン動作が効果的にファスナーの代わりとなる用途に最適です。 サイズがコンパクトで高さが低いため、限られたスペースでも使用できます。 横型クランプには正面からも側面からも操作できるハンドルが付いています。 U 字型のホールドダウン バーを備えたフランジ付きベース、最大 92 度のクランプ バー開口角度、および 750 ポンドの保持能力を備えています。Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、演奏時に取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段を提供します。反復的なタスク。 これらのホールドダウントグルクランプはスチール/ステンレススチール製で、クランプバーと平行な水平ハンドルが付いています。 ハンドル、レバーシステム、固定バーが付属しています。 固定バーにより物体が動かないようにし、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。 これらのクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ほとんど力を入れずに強力なクランプ力を加えてロックしたり、ロックを解除したりするリンケージ システムが組み込まれています。 ジョーにはスプリングが装備されており、数回の調整後に所定の位置に保持されます。 これらのトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco トグルクランプは、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークをクランプして圧力を調整することができます。 一部のモデルには、振動による不意の開放を防止するトグルロックプラスリリースレバーが装備されています。
あなたが使用します
- これらの Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平押さえクランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立ておよびテスト、軽機械加工、木工用途などの用途に適応できます。
特徴
- これらの Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平押さえクランプは、限られたスペースに適したコンパクトな設計です。
- これらのクランプには、垂直方向の高さを最小限に抑えるための薄型の短いTハンドルが装備されています。
- ネオプレン、六角頭、またはステンレス鋼のスピンドルが付属しており、簡単で安全な取り付けのためにフランジ付きのベースが付いています。
- これらのユニットは、構造的剛性、耐食性、および750ポンドの最大保持能力のための鋼構造を備えています。
- ステンレス鋼モデルもご利用いただけます(「-SS」で終わるモデル)。
- 一部のモデルにはトグルロック機能が付属しており、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されたままになるため、安全性が向上します(-Rで終わるモデルを探してください)。
対応アクセサリー
- Destaco 305208-M、201943-M、307208-M、207943-M、309208 & 237943-M: これらのスピンドル アセンブリには、305、307、および 309 シリーズの水平押さえクランプを取り付けて材料を作業面に固定するのに役立つゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドが含まれています。 さまざまな厚さの材料に対応するように調整できます。
これらのスピンドルアセンブリを使用して、摩耗/損傷したスピンドルを交換して、クランプの耐用年数を延ばし、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを減らすこともできます。 - Destaco 102111、102911、507107、507907、235106 & 235906: これらのフランジ付きワッシャーは、クランプ中にフランジのガスケットとボルトを締めるのに十分な荷重を維持するために、305、307 & 309 シリーズの水平押さえトグル クランプと一緒に使用されます。 これらのフランジ付きワッシャーはスチール製で、構造的な剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えます。
規格と承認
- Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ユーザーの安全性、環境衛生、およびクランプの優れた性能を最大限に高めるために、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に従って製造されています。
インストール
- これらの水平ホールドダウンクランプには、ユニットを表面に簡単に取り付けるのに役立つネジ付き取り付け穴のあるストレートまたはフランジベースがあります。
よくある質問
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
ホールドダウントグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
リビルト時に Destaco クランプで使用する場合に推奨されるグリスはどれですか?
ブランドのメカニカルクランプを扱う際には、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールには、MagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
水平トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レギュレータ
- ペイントストレーナー
- ワックスとクリーナー
- ろ過ブリーザーアクセサリー
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 冷凍
- 配送ラベルとアクセサリー
- サイン
- ディスポーザー
- RULAND MANUFACTURING MSPCシリーズツーピースカップリング
- DIXON ドーム
- VULCAN HART 前面側溝
- NOTRAX ロゴ標準防塵マット
- KERN AND SOHN 326 シリーズ シングル テスト用分銅
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ボタンマグネット
- BOSTON GEAR 過負荷クラッチ
- ALLEGRO SAFETY レンズ洗浄液
- SMC VALVES スイッチ
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 5溝