入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.63インチ |
クランプアームの長さ | 1.19 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.180 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 170度 |
クランプアーム下の高さ | 0.48 " |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.210 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
UPC | 796299068172 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ハンドルはロック位置でベースに対して水平または平行に配置されています。 これらのハンドルの動きにより、クランプ アームと付属のスピンドルがワークピースに押し付けられ、確実にクランプされます。 作業全体を通じてワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要がある用途に最適です。 Destaco 305-U 水平押さえクランプは、木工、軽機械加工、金属加工、製造および閉鎖作業中にワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 この手動クランプは、保持バーの長さに沿ってスピンドル アセンブリを保持するように設計された U 字型のクランプ バーを備えており、ワークピースの緩みや滑りを防ぎ、作業全体を通じてワークピースを静止状態に保ちます。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えるコンパクトな設計により、限られたスペースでの操作が容易になります。 この手動トグルクランプはスチール構造で、長いライフサイクルを提供し、摩耗条件や屋外環境による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 ステンレス鋼構造とトグル ロック プラス メカニズムを備えたバリエーションも提供されています。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています Destaco 307 シリーズ水平押さえクランプ 同様の機能と350ポンドの最大保持容量を持っています。
A. Raptor Supplies これらの手動クランプは、ステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます(305-USS)耐食性のため。 Destaco は、Toggle Lock Plus 機能を備えた同様のクランプも提供しています (305-UR) クランプが誤って開くのを防ぎます。 Destaco 305-U クランプに関連するその他のバリエーションについては、 Destaco 305 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Destaco 手動クランプの一部のモデルには、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構を提供するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動作する場合に役立ち、ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. AUバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、動作中にワークピースが動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプはベースに対して水平または平行に配置されます。
A.「保持能力」または「保持力」という用語は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築または整備中は、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつどこでそれをつかむべきかについてオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | ||
309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 | ||
305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | ||
307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 | ||
307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。