入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.53×0.63インチ |
クランプアームの長さ | 1.2 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.180 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 170度 |
クランプアーム下の高さ | 0.48 " |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.210 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | 六角頭ステンレス鋼 |
番手 | M5 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
UPC | 642461169195 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 305-USS 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑える薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプの U 字型バーは、ホールド バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 これにより、作業者はワークの大きさに合わせてトグルクランプを調整することができる。 このトグル クランプは六角頭スピンドルを備えており、作業中ずっとワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン ロッキング クランプはステンレス鋼構造で、強度と耐摩耗性を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。 ただし、このクランプは機械加工用途には推奨されません。 Destaco 305 シリーズ クランプ フラットクッションネオプレンと六角頭のステンレス鋼スピンドルのバリエーションで利用可能です Raptor Supplies.
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作される六角頭のステンレス鋼スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A. はい、このステンレス鋼のバリエーションに加えて、Destaco では炭素鋼も提供しています (デスタコ 305-U & デスタコ 305-UR)水平クランプ。 高振動環境の場合、Toggle Lock Plus対応クランプ(デスタコ 309-UR)もご利用いただけます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 これは、作業者やオペレータに操作ハンドルがどこにあるのか、どこを掴めばよいのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | ||
307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | ||
309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 | ||
307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 | ||
307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。