KERN AND SOHN EOC シリーズ高解像度プラットフォーム スケール
形式 | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 直線性 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 読みやすさ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EOC10K-3A | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.003kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 1g | 500mg | 5g | ¥68,154 | |
B | EOC60K-3 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.003、0.006kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 1、2g、1/2g | 2g | 20g | ¥66,207 | |
C | EOC30K-4S | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.0015、0.003kg | 110 mm | - | - | 0.5、1g、0.5/1g | 1g | 10g | ¥66,207 | |
D | EOC60K-2 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.03、0.06kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 10、20g、10/20g | 2g | 20g | ¥68,154 | |
E | EOC60K-3A | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.015kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 5g | 2g | 20g | ¥68,154 | |
F | EOC10K-4 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.0006、0.0015kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 0.2、0.5g、0.2/0.5g | 500mg | 5g | ¥66,207 | |
G | EOC10K-3 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.006、0.015kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 2、5g、2/5g | 500mg | 5g | ¥64,260 | |
H | EOC100K-2 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 20、50g、20/50g | 5g | 50g | ¥66,207 | |
I | EOC100K-3 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.006、0.015kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 2、5g、2/5g | 5g | 50g | ¥66,207 | |
J | EOC6K-4A | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.0015kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 0.5g | 250mg | 2.5g | ¥66,207 | |
K | EOC20K-3A | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.006kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 2g | 1g | 10g | ¥68,154 | |
L | EOC6K-3 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.003、0.006kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 1、2g、1/2g | 250mg | 2.5g | ¥62,312 | |
M | EOC30K-3 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.015、0.03kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 5、10g、5/10g | 1g | 10g | ¥66,207 | |
N | EOC300K-2 | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.15、0.3kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 50、100g、50/100g | 10g | 100g | ¥77,890 | |
O | EOC100K-2L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 20、50g、20/50g | 5g | 50g | ¥73,996 | |
P | EOC100K-2A | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.03kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 5g | 50g | ¥77,890 | |
Q | EOC60K-3L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.003、0.006kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 1、2g、1/2g | 2g | 20g | ¥79,838 | |
R | EOC30K-4 | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.0015、0.003kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 0.5、1g、0.5/1g | 1g | 10g | ¥75,943 | |
S | EOC100K-3L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.006、0.015kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2、5g、2/5g | 5g | 50g | ¥85,680 | |
T | EOC60K-2L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.03、0.06kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10、20g、10/20g | 2g | 20g | ¥75,943 | |
U | EOC30K-3L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.015、0.03kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5、10g、5/10g | 1g | 10g | ¥75,943 | |
V | EOC300K-3 | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.015、0.03kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5、10g、5/10g | 10g | 100g | ¥79,838 | |
W | EOC300K-2L | 600 X 500 X 150ミリメートル | ±0.15、0.3kg | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 50、100g、50/100g | 10g | 100g | ¥112,941 | |
X | EOC 100K-2XL | 600 X 500 X 150ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 20、50g、20/50g | 5g | 50g | ¥112,941 | |
Y | EOC 100K-2XXL | 950 X 500 X 60ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 60 mm | 500 mm | 950 mm | 20、50g、20/50g | 10g | 100g | ¥116,836 |
EOC シリーズ高分解能台はかり
Kern & Sohn EOC シリーズ プラットフォーム スケールは、さまざまなアイテムの正確な計量測定を提供します。 重い荷重に耐えるステンレス鋼のベースと、それに加えられる力を測定するシリコンコーティングされたアルミニウムのロードセルを備えています。 これらのユニットは IP65 等級に準拠しており、プラットフォームを埃や水から保護します。 また、スケールを正確に水平にするためのレベルインジケーターも含まれており、商品の分割、等級分け、または分散中にユーザーに警告する視覚的および聴覚的な信号を提供します。 これらの高解像度ユニットはバッテリー駆動で軽量なので、複数の場所で簡単に使用でき、持ち運びが可能です。 さらに、これらのスケールには RS-232 インターフェイスが組み込まれており、包装用途中にラベルを生成するシステムにプリンタを接続します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属のエアアクセサリー
- エンクロージャークーラー
- 脚立
- 送信機を示す
- タップホルダー
- ランプ
- エンクロージャ
- 付属品
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 空気圧モーター
- TEMPCO 循環ブースターヒーター
- AMERICAN LOCK 同様の鍵付きオープンシャックル政府用南京錠
- HI-TECH DURAVENT スプライスコネクタ
- APPROVED VENDOR ストリップブラシ、36インチ
- FOLDING GUARD ワイヤールームキット4面
- PASS AND SEYMOUR ハードユースの病院グレードのシングル レセプタクル
- HELICOIL ストレートフルートボトミングタップ、4H5H、メートル法粗
- BEST キーブランク
- LITHONIA LIGHTING 壁掛け用蛍光灯器具
- BOSTON GEAR 5径ピッチ鋼製平歯車