KERN AND SOHN EOC 300K-2L 工業用天びん、最大 150 および 300Kg。 計量、50 および 100 グラムの可読性
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリバックアップ | 100の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 3の時間。 |
桁サイズ | 25 mm |
デジタル表示 | 50 / 100g |
タイプを表示します。 | LCD |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.15、0.3kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 0.4A |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 150 mm |
プラットフォーム高さ | 500 mm |
プラットフォームの幅 | 600 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-eoc-300k-2l.pdf |
読みやすさ | 50、100g、50/100g |
再現性 | 0.05、0.1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 10g |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 100g |
Units | g、kg、ポンド、オンス、PCS |
秤量 | 150 / 300kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 600 X 500 X 150ミリメートル |
船の重量(kg) | 25.8 |
船高(cm) | 19 |
船の長さ(cm) | 63 |
船幅(cm) | 99.8 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 直線性 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 読みやすさ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOC100K-2 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 20、50g、20/50g | 5g | 50g | ¥66,207 | ||
EOC100K-2A | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.03kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 5g | 50g | ¥77,890 | ||
EOC100K-2L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 20、50g、20/50g | 5g | 50g | ¥73,996 | ||
EOC 100K-2XL | 600 X 500 X 150ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 20、50g、20/50g | 5g | 50g | ¥112,941 | ||
EOC 100K-2XXL | 950 X 500 X 60ミリメートル | ±0.06、0.15kg | 60 mm | 500 mm | 950 mm | 20、50g、20/50g | 10g | 100g | ¥116,836 | ||
EOC100K-3 | 300 X 300 X 110ミリメートル | ±0.006、0.015kg | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 2、5g、2/5g | 5g | 50g | ¥66,207 | ||
EOC100K-3L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.006、0.015kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2、5g、2/5g | 5g | 50g | ¥85,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。