入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.91×1.14インチ |
クランプアームの長さ | 1.89 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 173度 |
クランプアーム下の高さ | 0.89 " |
保持力 | 350ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.360 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.610 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
UPC | 601673071283 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 307-U 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 このトグルクランプは、同じワークを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑える薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 クランプのハンドルは後ろからでも両側からでも操作でき、使いやすいです。 さらに、U 字型のバーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 これにより、作業者はワークの大きさに合わせてトグルクランプを調整することができる。 Destaco 307-U 水平ホールドダウン クランプは、作業中ずっとワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぐネオプレン スピンドルを備えています。 炭素鋼構造で強度を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプにはフランジ スタイルのベースが付属しており、平らな面に簡単に取り付けることができます。 Destaco 307 シリーズ クランプ また、ステンレス鋼製で、Toggle LockPlus対応のバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションに加えて、Destaco ではトグル ロック プラス対応 (デスタコ 305-UR & デスタコ 309-UR)水平クランプ。
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A. Destaco 307-U などの一部の U バー スタイルのクランプ アーム クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | ||
309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 | ||
305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | ||
307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 | ||
307-UR | 1.89 " | 有り | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥12,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。