KNIPEXエレクトロニクスプライヤー
形式 | モデル | 最大あごの開口部 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 先端幅 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34 32 ESD | 1-1 / 16」 | 指定なし | 黒とグレー | 5.25 " | 有り | 1 / 32 " | 人間工学的 | エレクトロニクスプライヤー | ¥16,171 | |
B | 13 01 SBA | 1.187 " | 10、12、14 AWG | レッド | 6.25 " | いいえ | 5 / 16 " | 浸した | エレクトロニクスプライヤー | ¥14,569 | |
C | 35 12 G | 3 / 4 " | 指定なし | 赤と青 | 5.25 " | 有り | 5 / 64 " | 人間工学的 | ESDエレクトロニクスプライヤー | ¥11,243 |
エレクトロニクスプライヤー
Knipexの電子ペンチは、微細な電子/機械部品の把持、保持、曲げなどの非常に正確な組み立て作業に使用されます。 これらの頑丈なペンチは、高品質のボールベアリング鋼で構成されており、ボルト継手とスムーズに動くダブルスプリングが特徴で、開口部の範囲全体で均一で低摩擦の動きを実現します。 持ちやすいKnipexプライヤーには、滑らかに接地されたグリップ面と細かい丸いエッジが装備されており、オブジェクトを正確に処理します。 クニペックスのこれらの電子ペンチの広い範囲から選択してください。赤、青、灰色の色分けされたハンドルで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレームソーとトリムソー
- ポケット温度計
- 皿ばね
- アクメナット
- 電力試験
- 中括弧と角かっこ
- ホースよだれかけと消火栓
- エクステリアペイントとステイン
- 池の通気
- SELLSTROM フリップウィンドウ付きラチェットフェイスシールドアセンブリ
- APPROVED VENDOR ラップジョイントフランジ、ステンレス鋼
- AMERICAN BEAUTY TOOLS エルゴはんだごて
- GREENLEE ドロースタッド10ゲージセンターボルト
- MICRO 100 スタブアクメねじ山ツール
- ANVIL ガイド
- AIRMASTER FAN LE47Aアジャスタブルシリーズインテークルーバー
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 80
- APPLETON ELECTRIC グローブ付き防湿白熱器具
- SQUARE D 感熱式磁気トリップ遮断器、固定トリップ、タイプ LAL