MARATHON MOTORS 屋根裏ファンモーター、スプリットフェーズ、オープンエアオーバー、弾力性のあるベース
Marathon 屋根裏ファン モーターは、ルーフ ベンチレーター、空気冷却器、ベルト駆動ファン、空気循環器などの HVAC 機器に電力を供給するように設計されています。 これらは通常、HVAC アプリケーションで正確な仕様を持つ損傷したベルト駆動モーターを交換します。
形式 | モデル | RPM | デューティ | エンクロージャー | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | NEMAデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048S17D997 | 1800 | 継続オーサム | DPAO | 48 | 6.6 | 1/3 | 0.25 | デザインコードなし | ¥65,845 | |
B | 056S17D2062 | 1800 | 連続的な | DP | 56Y | 7.8 | 1/2 | 0.37 | デザインコードなし | ¥64,405 | |
C | 048S17D7209 | 1800,1200 | 連続的な | DP | 48 | 5.3,2.9 | 1/3,1/9 | 0.246 | 2VT | ¥64,298 |
特徴
- これらの Marathon 屋根裏ファン モーターは、XNUMX 速モーター設定で可変トルクを生成します。
- 48Yフレームのモデルには48/56フレーム取付穴が付いています。
- 56YZ フレーム モーターのシャフト高さは 3 インチ、シャフト直径は 1/2 インチ、アダプター (キー溝付き) は 5/8 インチです。
- これらのモーターには、過電流状態を防止するための自動過負荷機能が付属しています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
マラソン屋根裏ファンモーターの最大周囲温度は何度ですか?
これらのマラソン屋根裏ファン モーターは、40 ℃ の最大周囲温度を提供します。
モーターの回転方向コードにはどのような種類がありますか?
CWLE、CCWLE、CWSE、およびCCWSEは、さまざまなタイプのモーター回転方向コードの一部です。 これらのコードは、モーターシャフトがシャフト端(SE)またはリード端(LE)から見て時計回り(CW)または反時計回り(CCW)のどちらで回転するかを示します。
モーターのベアリングに最適なグリースはどれですか?
ポリレックス EM グリースは、モーターのベアリングに最適です。 限られた条件下で高温 (最大 300 度 F) に対応します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドコンジットベンダーとハンドル
- 実験室の漏斗
- マルチツール
- マシンスケートとローラー機器
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- シンクと噴水
- コンベヤー
- 泡
- 銅
- ソレノイド
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ガウジングのヒント
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ネームプレート
- QORPAK サンプルバイアル1ドラム45mm
- DIXON 真ちゅう製フェルール
- FERVI ツイストドリルセット
- APOLLO VALVES 4AN 100シリーズ、ダブルチェックバルブアセンブリ
- EATON PowerXL DC1 可変周波数ドライブ
- EAGLE ドラム蓋
- MORSE DRUM プランジャー
- BROWNING No.35チェーン用スチールダブルスプロケット