入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 0.25 " |
クランプアームの長さ | 2.88 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 76度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 64度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.68 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 7.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.600 " |
製品データシート | デスタコ-2007-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 13.11 |
船の長さ(cm) | 9.96 |
船幅(cm) | 4.04 |
原産国 | US |
Destaco 2007-UB 垂直押さえクランプは、平らな面や作業台に対してワークピースを押さえるのに適しています。 非常に摩耗性の高い条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適した選択肢です。 ネオプレンスピンドルが付属しており、ワークピースの緩みや滑りを防止しながら、作業中ずっとワークピースを静止状態に保ちます。 Destaco 垂直クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 このクランプには、手の隙間を最大限に確保するための長いクランプ アームとハンドルが付属しています。 U 字型バーを備えているため、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整でき、作業者はさまざまなサイズのワークピースに合わせてトグル クランプを調整できます。 ただし、このクランプは機械加工や食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 2007 シリーズ クランプ フランジ付きベースとToggleLockPlus対応のクランプバリアントもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 2007-UB 垂直ホールドダウン クランプは、木工、軽機械加工、治具の検査、組み立ておよびテスト作業など、さまざまな商業作業向けに設計されています。
A. はい、Destaco 2007-UB ストレート ベース U バー バリアントに加えて、このブランドではフランジ付きベース ソリッド バーも提供しています (デスタコ 2007-S & デスタコ 2007-SR)垂直クランプも。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプです。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 2007-UB などの一部の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。