入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
クランプアームの長さ | 2.88 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 76度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 64度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.68 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 7.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.600 " |
製品データシート | デスタコ-2007-u.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 13.11 |
船の長さ(cm) | 9.96 |
船幅(cm) | 4.04 |
原産国 | US |
Destaco 2007-UBR 垂直押さえクランプは、木工および金属加工施設の平らな表面/作業台に対してワークピースを押さえるのに適しています。 ネオプレン スピンドルを備えた U スタイルのクランプ バーを備えており、作業全体を通じてワークピースを所定の位置に維持し、ワークピースの緩みや不要な動きを防ぎます。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 クランプの U 字型バーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークピースに合わせてトグルクランプを調整できます。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 これは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを保証するように設計された垂直押さえトグル ロック クランプです。 ストレートスタイルのベースが付属しており、垂直面・作業台にも安心して設置できます。 ただし、このクランプは機械加工や食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 2007 シリーズ クランプ フランジ付きベースUバーおよびフランジ付きベースソリッドバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 2007-UBR 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、組み立ておよびテスト作業、治具のチェック、木工および軽機械加工用途に最適です。
A. はい、Destaco 207-UBR ストレート ベース U バー バリアントに加えて、このブランドではフランジ付きベース U バーも提供しています (デスタコ 2007-U)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 2007-S)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプで、木工や金属加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 2007-UBR などの一部の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。