入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 1.94 " |
クランプアームの長さ | 2.85 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 76度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 64度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 7.17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.600 " |
製品データシート | デスタコ-2007-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520050 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 13.11 |
船の長さ(cm) | 9.96 |
船幅(cm) | 4.04 |
原産国 | US |
Destaco 2007-S 垂直押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して押さえるように設計されています。 このトグル クランプは金属加工と木工の両方の用途に適しており、手の隙間を最大限に確保するための長いハンドルが特徴です。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 この垂直押さえクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 Destaco 手動ホールドダウン クランプには、作業中ずっとワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぐための長いソリッド バー クランプ アームが付属しています。 プラスチック製のグリップハンドルにより、クランプを長時間使用しても最大限のグリップ力とてこ作用が得られます。 Destaco クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 XNUMX 組の取り付け穴を備えたフランジ付きベースがあり、平らな面に安全に設置できます。 ただし、このクランプは機械加工や食品および包装用途には推奨されません。Destaco 2007 シリーズ クランプ ストレートベースUバーとフランジベースUバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 2007-S 垂直ホールドダウン クランプは、木工、治具の検査、軽機械加工、組立およびテスト用途など、さまざまな商業作業向けに設計されています。
A. はい、Destaco 2007-S フランジ ベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 2007-UB)およびフランジ付きベースUバー(デスタコ 2007-U)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 2007-S などの特定の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するソリッド バー クランプ アームを備えています。 このハンドルの動きによりバーがワークに押し付けられ、動作中のバーの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。