入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 1.94 " |
クランプアームの長さ | 2.85 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 76度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 64度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 7.17 " |
製品データシート | デスタコ-2007-u.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 13.11 |
船の長さ(cm) | 9.96 |
船幅(cm) | 4.04 |
原産国 | US |
Destaco 2007-SR 垂直押さえクランプは、木工や金属加工の作業においてワークピースを平らな面/作業台に押し付けるのに適しています。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 ソリッドスタイルのクランプバーを備えており、作業全体を通じてワークピースを所定の位置に維持し、ワークピースの緩みや不要な動きを防ぎます。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 Destaco 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、標準のクランプ アームとボルト リテーナを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 ストレートスタイルのベースが付属しており、垂直面・作業台にも安心して設置できます。 ただし、このクランプは機械加工や食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 2007 シリーズ クランプ フランジ付きベースのUバーとストレートベースのソリッドフランジ付きのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 2007-SR 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、木工、治具の検査、組み立てとテスト、軽機械加工の用途に最適です。
A. はい、Destaco 2007-SR フランジ ベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではストレート ベース U バー (デスタコ 2007-UB)およびフランジ付きベースUバー(デスタコ 2007-U)垂直クランプも。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 2007-SR などの一部のクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するソリッド スタイルのクランプ バーを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプバーがワークに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。