AUTOQUIP PLT シリーズ ドックリフト
形式 | モデル | 車軸荷重 | ベースの長さ | ベース幅 | 負荷容量 | 最小プラットフォームの長さ | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLT-060-0060 | 3000ポンド。 | 90 " | 58 " | 6000ポンド。 | 96 " | 25秒。 | 見積依頼
|
A | PLT-060-0050 | 3000ポンド。 | 90 " | 58 " | 5000ポンド。 | 96 " | 21秒。 | 見積依頼
|
A | PLT-060-0080 | 6400ポンド。 | 96.5 " | 60.75 " | 8000ポンド。 | 100 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | PLT-060-0070 | 6400ポンド。 | 96.5 " | 60.75 " | 7000ポンド。 | 100 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | PLT-058-0120 | 8000ポンド。 | 96.5 " | 60.75 " | 12000ポンド。 | 100 " | 48.3秒。 | 見積依頼
|
A | PLT-060-0100 | 8000ポンド。 | 96.5 " | 60.75 " | 10000ポンド。 | 100 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | PLT-058-0150 | 10000ポンド。 | 96.5 " | 60.75 " | 15000ポンド。 | 100 " | 48.3秒。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトカート
- 家中ファン
- サンディングハンドパッド
- 隠されたヒンジ
- エアフィルターガスケット
- コミュニケーションツール
- ろ過
- 電子/ベンチテスト
- ドアロックとデッドボルト
- ピン
- DYNABRADE 12,000rpmフリースピードエアグラインダー
- LARSON ELECTRONICS LLC 危険な場所の照明器具
- IGUS シリーズ、2680、ケーブルキャリアミディアム
- KIPP K0269、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
- BUSSMANN MV155シリーズ中電圧ヒューズ
- MJ MAY ロールストック、1フィートX3インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- CCL カムロック
- VESTIL PMMシリーズ パワームーブマスター