DESTACO 344-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 344-RM-25 | 25 mm | 6.752 " | ¥30,971 | |
B | 344-R | 31 mm | 5.770 " | ¥22,542 | |
A | 344-RM-50 | 50 mm | 7.7362 " | ¥30,971 | |
A | 344-RM-100 | 100 mm | 9.7047 " | ¥27,339 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベアリング
- フードサービスの保管と輸送
- つや消し
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 農業試験
- パイプマーカー
- 寒い天候の帽子とライナー
- 換気されていない屋根の縁石
- クイックディスコネクトチューブ継手
- アース棒アクセサリー
- BRADY パイプマーカー、150#スチーム
- PRO-LINE 格納式ボール搬送作業台
- DYNALON 耐薬品性ビーカー
- VULCAN HART 煙道バッフル
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、パイプ
- COOPER B-LINE JフックカラーIDクリップ
- GE LIGHTING LED交換用電球
- JOHNSON CONTROLS M9208-GG シリーズ比例電動スプリングリターンアクチュエータ
- ENERPAC スライドプレート
- MCR SAFETY レベル