入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.13 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 1.56 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.7047 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.61 |
船の長さ(cm) | 14.66 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
デスタコ344シリーズ プルアクションラッチクランプは、ワークピースの周りに垂直な U フック (ネジ付き) を配置するためのハンドルを備えています。 これらのラッチ クランプは、クランプ ベースに対して垂直に配置された治具を定期的に開閉するために使用されます。 クランプ ハンドルには親指コントロール レバーが付いており、片手で素早く操作できます。 Destaco 344-RM-100 クランプは、標準の U フック スタイルのラッチ クランプよりも長い距離でワークピースを閉じるための 100 mm 長い U フックを提供します。 このクランプはスチール構造で、定期的な磨耗に耐えられる強度と耐久性を備えています。 平らな面/ワークピースに素早く取り付けるためのフランジ付きベース取り付けスタイルを備えています。 このクランプはトグル ロック プラス機能と統合されており、二次ロック機構として機能し、操作中の偶発的な取り外しを防ぎます。 最大保持容量は2000ポンドです。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプのバリエーション(標準の長さ、標準の長さより25 mm長く、標準の長さより50 mm長い)を注文するには、-M-100を削除するか、-M-25と-M-50を追加します。モデル番号の終わり。
我々はまた、提供しています デスタコ 341-RM-100 同様の仕様のプルアクションラッチクランプと、クランプベースと平行に配置されたワークピースを引っ張るための水平Uフック。
Destaco 344-RM-100 ラッチ クランプは、金型の保持、組み立て、ラッチ操作に最適です。 また、輸送、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界の蓋、チャンバードア、アクセスカバーを閉じるためにも使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションも提供しています 344-M-100ラッチクランプ Destaco Toggle Lock Plus 機能なしで、クランプの二次ロックが不要な運用コストを削減します。 耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 344-RSS-M-100 ラッチ クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (344-R)、標準フック長より25 mm長い(344-RM-25)および標準の長さより50 mm長い(344-RM-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。