入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.13 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 1.56 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.7362 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.61 |
船の長さ(cm) | 14.66 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
Destaco 344-RM-50 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付けてワークピースを保持します。 クランプにはゴム製のストッパーを作業面にロックするレバーが付いており、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を可能にしながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供します。 Destaco 344-RM-50 プル アクション ラッチ クランプは、クランプが係合され、ロック位置に達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを直立位置に押してワークピースを所定の位置に保持します。 このラッチ クランプには、クランプ時に最適な精度を実現する独自のピボット & レバー システムが装備されており、最大 2000 ポンドまでの荷重に耐えることができます。Destaco プル アクション ラッチ クランプには、表面にしっかりと取り付けるためのネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、人間工学に基づいたハンドルが付いています。オペレータの疲労を最小限に抑え、迅速なクランプ操作を保証します。 この閉鎖クランプには調整が簡単なネジ付き U フックが付属しており、構造剛性を確保し耐腐食性を高める鋼構造になっており、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのに適しています。 Destaco 344-RM-50 プル アクション ラッチ クランプは、トグル ロック プラス機能と統合されており、オーバー センター ロック状態が確実に維持されるため、クランプが誤って開くのを防ぎます。
Destaco 344-RM-50 プル アクション ラッチ クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャなどの用途に適応できます。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A.トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 また、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
344-RM-25 | 25 mm | 6.752 " | ¥30,971 | |
344-RM-100 | 100 mm | 9.7047 " | ¥27,339 | |
344-R | 31 mm | 5.770 " | ¥22,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。