入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.13 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 1.56 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 31 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.770 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.61 |
船の長さ(cm) | 14.66 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
Destaco 344-R 垂直プルアクション ラッチ クランプは、コンテナやドアの密閉などの作業を実行するために設計されています。 このプルアクションラッチクランプは、輸送および製造用途でワークピースを押さえるのに最適です。 特許取得済みの親指コントロールレバーを備えており、ユーザーの利便性を考慮して片手で操作できます。 絶縁された持ちやすいプラスチック製グリップが付いており、長時間使用しても疲労を最小限に抑えます。 この炭素鋼ラッチ クランプには、操作全体を通してオーバー センター ロック状態が維持されることを保証するロック リリース レバーを含むトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構により、動作中にクランプが誤ってロックを解除することを防ぎます。 ネジ付き U フックが付いているので、材料の調整が簡単です (ワークピースのサイズに応じて)。 Destaco 344-R ラッチ クランプにはラッチ プレートが付属しており、確実なクランプを確保するためにラッチ面に垂直に取り付けられています。 フランジ付きベースには 4 組の取り付け穴があり、平らな面や作業台に素早く簡単に取り付けることができます。 フランジベースのおかげで、ドライバーを使用してXNUMX本のネジを緩めるだけで簡単に取り外すことができます。
A. はい、Destaco 344-R に加えて、Destaco は炭素鋼製のフランジ付きベース U フック クランプ (Destaco 374) も供給しています。 このブランドは、ステンレス鋼のラッチ クランプも提供しています (デスタコ 324-SS)および(デスタコ 344-SS).
A. Destaco プル アクション ラッチ クランプには、垂直 U フック設計の水平方向に配置されたハンドルがあり、蓋、ドア、ドラム、容器、コンテナおよびアクセス カバーのラッチ用途、ならびに組み立ておよび成形作業に適しています。
A. 特定の U フック スタイルのラッチ クランプ (Destaco 344-R 垂直プル アクション クランプなど) は、ハンドルを使用して手動で固定する長い U フックを備えています。 クランプの U フックを保持するロック アセンブリもワークピースにねじ込まれており、それによってクランプとワークピースの間の張力が維持され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. 色付きのハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 これは、操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこでハンドルを握る必要があるのかをオペレータに警告するために行われます。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
344-RM-25 | 25 mm | 6.752 " | ¥30,971 | |
344-RM-100 | 100 mm | 9.7047 " | ¥27,339 | |
344-RM-50 | 50 mm | 7.7362 " | ¥30,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。