入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 0.50×0.88インチ |
直径 | 0.200 " |
保持力 | 500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 11.9 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.910 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.490 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ラッチ、SS |
UPC | 697437122490 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Destaco 324-SS 垂直プルアクション ラッチ クランプは、ドア、金型、アクセス カバー、蓋、容器、コンテナ、ドラムのラッチ操作を実行するために設計されています。 このクランプは、輸送および製造用途でワークを押さえるのに最適です。 Destaco プル アクション クランプにはラッチ プレートが付属しており、確実なクランプを確保するためにラッチ面に対して垂直に取り付けられています。 特許取得済みの親指コントロールレバーを備えており、ユーザーの利便性を考慮して片手で操作できます。 Destaco プル アクション クランプにはネジ付き U フックが付いており、(ワークピースのサイズに応じて) 簡単に材料を調整できます。 絶縁された持ちやすいプラスチック製グリップが付いており、長時間使用しても疲労を最小限に抑えます。 フランジ付きベースには XNUMX 組の取り付け穴があり、平らな面や作業台に素早く簡単に取り付けることができます。 フランジ付きベースのネジをドライバーで緩めるだけで簡単に取り外すことができます。 デスタコ 324シリーズラッチクランプ 炭素鋼構造とToggleLockPlus対応のバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 324-SS 垂直プルアクション ラッチ クランプは、ドア、金型、アクセス カバー、蓋、容器、コンテナ、ドラムのラッチ操作を実行するために設計されています。
A. はい、Destaco 324-SS ステンレス鋼ラッチ クランプに加えて、このブランドは炭素鋼ラッチ クランプも供給しています (デスタコ 324 & デスタコ 324-R).
A. Destaco プル アクション ラッチ クランプには、垂直方向の U フック設計を備えた水平に配置されたハンドルがあり、蓋、ドア、ドラム、容器、コンテナおよびアクセス カバーのラッチ用途、ならびに組立および成形作業に適しています。
A. 特定の U フック スタイルのラッチ クランプ (Destaco 324-SS 垂直プル アクション クランプなど) は、ハンドルを使用して手動で固定する長い U フックを備えています。 クランプの U フックを保持するロック アセンブリもワークピースにねじ込まれており、それによってクランプとワークピースの間の張力が維持され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 垂直ハンドルトグルクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A. 色付きのハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 これは、操作ハンドルの位置と、いつどこでハンドルを握る必要があるかをオペレータに警告するために行われます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
プロダクト | モデル | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
324 | 鋼 | 垂直ラッチ | ¥6,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。