入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | U字型 |
ベース取り付けセンター | 0.50×0.88インチ |
直径 | 0.200 " |
保持力 | 500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 11.9 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.910 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.490 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ラッチ |
UPC | 025141003246 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 324 プル アクション ラッチ クランプは、ラッチ、成形、組み立て作業中にドアや蓋を繰り返し開閉するための強力な閉鎖力を提供する垂直型保持装置です。 このクランプはラッチ面に対して垂直に取り付けられ、ワークを引っ張ります。 取付面に対して垂直なワークの保持・開閉に最適です。 この U フック スタイルのラッチ クランプは、特許取得済みの親指コントロール レバーを備えており、迅速かつ安全に片手で操作でき、生産性が向上します。 クランプはスチール製で高強度を実現し、重荷重時の破損/曲がりやクランプの破損を防ぎ、摩耗条件による損傷/摩耗を最小限に抑えます。 324 シリーズ プル アクション ラッチ クランプには、ステンレス鋼構造と Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えたバージョンもあります。 Raptor Supplies また、提供しています Destaco 374 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ 加えられる力に対する力の比率が4000:36で、最大保持能力が1ポンドである。 より長いフック(25、50、100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文する場合は、モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけです。
A. Destaco は、耐食性を高めるためにステンレス鋼構造を備えた同様のラッチ クランプを供給しています (324-SS) クランプの偶発的な外れを防ぐ Destaco Toggle Lock Plus 機能付き (324-R).
A. Destaco は、異なるフック長の同様のラッチ クランプを提供しています。標準の長さより 25 mm 長くなります (324-M-25)、標準の長さより50 mm長い(324-M-50)および標準フック長より100 mm長い(324-M-100).
A. Mobil XTC などのカップリング潤滑剤は、Destaco 324 ラッチ クランプおよび同ブランドの他のすべての機械式クランプで使用する必要があります。
A.ハンドルの赤色は、操作ハンドルの位置とユーザーがいつそれをつかむべきかをユーザーに認識させます。
A. デスタコのクランプグリップのほとんどはスライドさせることで簡単に取り外せます。 ただし、ハンドルグリップの一部のモデルは、下にあるハンドルの上にビニールが浸されているため、取り外すには切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けの定格荷重が設定されていないため、安全かつ確実な操作を提供するのに最適です。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされて、ベースに垂直な力を生み出し、作業項目を握り締めます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
プロダクト | モデル | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
324-SS | ステンレス鋼 | 垂直ラッチ、SS | ¥12,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。