入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 2.09 " |
ベース幅 | 0.88 " |
クランプアームの長さ | 1.14 " |
クランプアームスタイル | 溶接可能 |
クランプバー開口部 | 200度 |
Handle | 垂直 |
クランプアームの上部までの高さ | 5.29 " |
保持力 | 2400ポンド。 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
取付ベース | 長い |
全体の高さ | 6.83 " |
製品データシート | destaco-503-mblsc.pdf |
スプリングクリップ | いいえ |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 5.31 |
船の長さ(cm) | 17.35 |
船幅(cm) | 5.87 |
原産国 | US |
Destaco 505-MLB 垂直ホールドダウン クランプは、製造工場や生産ライン設備で大型のワークピースを保持するために設計されています。 このトグル クランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に最適です。 鍛造合金鋼構造は重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりしにくく、モジュラー設計によりクランプ アーム、ベース、ハンドルの位置を完全に柔軟に設定できます。 確実な設置を保証する溶接可能なクランプアームと、作業エリアを片付けるための角度調整(最大 200 度)が可能なバーを備えています。 Destaco 505-MLB 垂直ホールドダウン クランプには、ハンドルを開いた位置に固定して簡単にクランプできるロック スプリング クリップが付属しています。 この頑丈なクランプは、集中的な使用によるクランプの摩耗を最小限に抑えるために、硬化されたピボット ピンとブッシングを備えています。 ただし、このクランプは木工、食品加工、閉鎖チェック用途には推奨されません。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ロッキング スプリング クリップ スタイルのバリエーションを備えたスイベル ベースでも提供されています。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 505-MLB ロング ベース バリエーションに加えて、このブランドではロック スプリング クリップ付きのスイベル ベースも提供しています (デスタコ 503-MBLSC)およびロッキングスプリングクリップ付きの長いベース(デスタコ 505-MLBLSC)スタイルの垂直クランプも同様です。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、さまざまな生産ラインや金属加工用途で、ワークピースを平らな面/ワークベンチに対して手動で固定するように設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. 垂直ホールドダウン クランプは、クランプ アームを動かす垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作します。 このハンドルの動きにより、クランプ アームまたは取り付けられたスピンドルがワークに押し付けられ、動作中のワークの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。 Destaco 505-MLB クランプなどの一部の長いベース クランプは、ベース フレームと、平らな作業台に取り付ける前にクランプに固定できる保持ハンドル、クランプ バー、ベース プレートなどのその他のコンポーネントを備えています。
A. 空気圧クランプとは異なり、Destaco 手動スタイルのクランプは、クランプ アーム/プランジャーと係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
プロダクト | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 有り | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 2.75 " | ¥36,278 | ||
506-MLBLSC | 有り | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 8.3 " | ¥70,012 | ||
506-MBLSC | 有り | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 6.59 " | ¥65,419 | ||
503-MLBLSC | 有り | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 3.93 " | ¥63,720 | ||
505-MLBLSC | 有り | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きロング | 6.83 " | ¥91,260 | ||
505-MBLSC | 有り | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | ロックスプリングクリップ付きスイベル | 5.43 " | ¥41,878 | ||
505-MB | いいえ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400ポンド。 | スイベル | 5.43 " | ¥26,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。