ABC HAMMERS Stryker XHD シリーズ ハンドスレッジハンマー
ABC STRYKER XHD シリーズ スレッジ ハンマーは、岩石を砕くための採掘用途に使用されます。 これらは、解体作業や乾式壁や石積みの壁の突破用に設計されています。
特徴
- ABC STRYKER XHD シリーズ ハンドスレッジ ハンマーは、人間工学に基づいた形状のスチール強化ポリ ハンドルを備えており、ハンマーを手首に安全に固定し、ユーザーの安全を確保します。
- ハンマーヘッドをしっかりと固定し、ハンドルと分離できないように接続するためのポジティブロッキングプレートが付いています。
- これらのスレッジハンマーは、耐衝撃性のためにコポリマー材料で成形された高張力ばね鋼ロッドをさらに備えています。
- 構造剛性と長寿命に関して ANSI、BS876、ISO 15601 規格に準拠したドロップ鍛造スチール ヘッドを備えています。
よくある質問
これらの XHD シリーズ スレッジ ハンマーは重負荷の作業に適していますか?
はい、これらのスレッジハンマーは 36000 回以上の打撃で故障することなくテストされており、過酷な作業に適しています。
ABC STRYKER XHD シリーズ ハンドスレッジ ハンマーは、木製やグラスファイバー製のハンマーよりもどのように優れていますか?
これらの XHD シリーズ ハンドスレッジ ハンマーは、何千回もの打撃でグラスファイバーや木製のハンマーよりも長持ちします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーモスタット膨張弁
- PTFEホースアセンブリ
- エアチェーンホイスト
- ボディクリップ
- スランプ試験
- 送風機
- HVAC制御
- 非電気的特性のテスト
- 安全スイッチ
- コルク
- DYNABRADE 5 "ビニールパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- APPROVED VENDOR 真ちゅうFNPTx MNPTストリートエルボー、90度
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、真ちゅう
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スイベルコネクタ
- DAYTON 油圧ポンプ
- HOFFMAN ジャンクションボックス南京錠キット
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 異径ティー ソケット×ソケット×ソケット
- BALDOR / DODGE XT70 ヘビーデューティードラムプーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WEG 電気モーター、20/5馬力