ABC HAMMERS XHD412S スレッジ ハンマー、4 ポンド、12 インチ スチール強化ポリ ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥4,933 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 1 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | 強化スチールコポリマー |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 4ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | ZA |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XHD212S | 2.5ポンド | 4" | 1.75 " | 12 " | ¥4,362 |
製品を探す
- CONTINENTAL 6/5V2500 バンド付き V ベルト、6 リブ、外長 250 インチ、上部幅 3 47/64 インチ、厚さ 17/32 インチ
- タイタンファスナーYSA2021X16
- NIBCO NMFS118B86 S-1805-66--V2 手動バランスバルブ、1/2 SWT x 3/4、スウェットボディ
- キャッシュバルブ GT11314444A1 ピストンアセンブリ、2 サイズ、タイプ B、酸素洗浄済み
- WINTERS INSTRUMENTS PFQ2262R1 高品質充填 2x1/8 インチ、Npt Btm 0/6000 Psi
- GRAINGER SBIA0370300USA-025BX ショルダー スクリュー、5/16 インチ - 18 スレッド サイズ、ショルダー長さ 3 インチ、ヘッド高さ 1/4 インチ、ソケット、Pln、25 個パック
- TRICO 30322 KL オイラー、重力フィード、2 オンス容量、1/8 インチ NPT、1-15/16 インチ サイズ
- TOUGH GUY 3PCA9 押しほうき ハンドル付き ブラック ポリプロピレン アルミニウムブロック
詳細はこちら
- キーシャフト
- 精密コイル
- ダンコ
- アソシエイテッドスプリングレイモンド
- ダイキン
- 電気タンクレス給湯器
- 油/水分離器
- ABSパイプ継手
- 化合物のパッチと修復
- コーティングとラップ
- VBMシリーズ コンパクト・自動閉鎖式真空ブレーカー - PLAST-O-MATIC
- パウダーフリー指サック - CONDOR
- ステップスツール - XTEND & CLIMB
- ロックアウト南京錠、異なるキー付き - ABUS
- ミニチュアLED電球、G40ランプ形状 - LUMAPRO
- インパクトソケット、2-1/2インチドライブサイズ - PROTO
- ミニインライン潤滑装置 - DIXON
- Oリング - ANVIL
- ブレーキストッププレート - EATON
- Cubbie 軽量棚 - SANDUSKY LEE
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS XHD412S スレッジ ハンマー、4 ポンド、12 インチ スチール強化ポリ ハンドル
¥4,933 /単価