入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25」 |
クランプアームの長さ | 2.85 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 450ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 5.630 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.440 " |
製品データシート | デスタコ-207-s.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 | |
UPC | 697437110756 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
Destaco 207-USS 垂直ホールドダウン トグル クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界で、穴あけ、接着、試験、木工、軽機械加工、治具の検査に使用されています。 この垂直ハンドル トグル クランプは、材料を作業面に固定しながら、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりするための固定設計が特徴で、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 Destaco 207-USS 垂直ホールドダウン トグル クランプには、U バー構成のクランプ アームがあり、ステンレス鋼の六角頭スピンドルと統合されており、ホールディング バーの長さに沿った迅速なスピンドル調整が容易になります。 Destaco 207-USS 垂直ホールドダウン クランプには、安全性を高めるための成形グリップと、長寿命を実現する硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントが装備されています。 Destaco 207-USS 垂直ホールドダウン クランプは、クランプ バーとハンドルをそれぞれ最大 99 度および 57 度まで開くことができ、最大 450 ポンドの荷重を保持できます。
Destaco 207-USS 垂直ホールドダウン トグル クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での穴あけ、接着、テスト、木工、軽機械加工、治具のチェックに最適です。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。