入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.50×1.06インチ |
クランプアームの長さ | 1.73 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 105度 |
直径 | 0.220 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 65度 |
クランプアーム下の高さ | 0.92 " |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.310 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.730 " |
製品データシート | デスタコ-202.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M6 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
UPC | 697437520265 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 202-U 垂直押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して押さえるように設計されています。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 この垂直押さえクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 ネオプレンスピンドルが付属しており、ワークピースの緩みや滑りを防止しながら、作業中ずっとワークピースを静止状態に保ちます。 Destaco 202-U 垂直クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できる U 字型バーが特徴です。 この機能により、ユーザーはさまざまなサイズのワークピースに合わせてトグルクランプを調整できます。 ただし、このクランプは溶接および機械加工用途には推奨されません。 Destaco 202 シリーズ クランプ また、すべてのステンレス鋼製のストレートベースUバーとフランジベースソリッドバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 202-U フランジ付きベース U バー バリアントに加えて、このブランドではストレート ベース U バー (デスタコ 202-UB)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 202-SS)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 202-U などの一部の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.31 " | 0.93 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | ¥6,806 | ||
202TU | 1.73 " | 0.94 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | Tハンドル | ¥8,428 | ||
202-UB | 1.73 " | 1.13 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 垂直 | ¥4,488 | ||
202-UL | 2.29 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | ロングUバー | 垂直 | ¥7,418 | ||
202-B | 1.33 " | 1.15 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | 固体バー | 垂直 | ¥7,752 | ||
202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバーを開く | 垂直 | ¥4,488 | ||
202-UL | 1.5 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバーを開く | 垂直 | ¥4,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。