入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.92 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.56 " |
クランプアームの長さ | 1.31 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 105度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 65度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.93 " |
保持力 | 250ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.33 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.31 " |
製品データシート | デスタコ-202.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520296 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 4.78 |
船幅(cm) | 2.01 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ハンドルが移動/押されるときにクランプアームと取り付けられたスピンドルアセンブリをワークピースに押し付けるために、クランプベース(ロック位置)に対して垂直に向けられたストレート/Tハンドルが特徴です。 これにより、ワークピースの緩みや滑りを防ぎながら、作業中ずっとワークピースを静止した状態に保つことができます。 これらのクランプは、ワークピースを定期的にクランプまたは取り外しする必要がある作業に適しています。 Destaco 202 シリーズ垂直押さえクランプは、木工、軽機械加工、組み立て、治具のチェック、テストおよび閉鎖作業中にワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 Destaco 202-SS 手動クランプはステンレス鋼構造で耐食性があり、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 六角頭のステンレス鋼スピンドルを固定位置に取り付けるための頑丈なクランプバーが特徴です。 このクランプには、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付けるためのネジ付き取り付け穴のあるフランジ付きベースが付いています。 Raptor Supplies スチール構造、Uバー、オープンUバー、ロングUバー、ストレートベース、またはTハンドル構成のバリエーションでこのクランプを提供し、使いやすさを向上させています。
A. Destaco 202-SS などの特定のソリッド バー スタイル クランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | クランプアーム下の高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-USS | 1.73 " | Uバー | 0.92 " | 4.310 " | 2.730 " | ¥8,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。