パーカーショートナット、真ちゅう
形式 | モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41FS-12 | 1-1/16-14 | 1.25 " | 450から2800へのpsi | 3 / 4 " | 10 | ¥25,980 | |
B | 41FS-5 | 1 / 2-20 | 5 / 8 " | 450から2800へのpsi | 5 / 16 " | 10 | ¥6,232 | |
B | 41FS-8 | 3 / 4-16 | - | 750のプサイ | 1 / 2 " | 10 | ¥8,752 | |
B | 41FS-3 | 3 / 8-24 | 7 / 16 " | 450から2800へのpsi | 3 / 16 " | 10 | ¥4,543 | |
B | 41FS-6 | 5 / 8-18 | - | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 10 | ¥5,790 | |
B | 41FS-2 | 5 / 16-24 | 3 / 8 " | 450から2800へのpsi | 1 / 8 " | 10 | ¥6,640 | |
A | 41FS-4 | 7 / 16-20 | - | 1400のプサイ | 1 / 4 " | 10 | ¥3,542 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- CPVCパイプ継手
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- ベルト駆動の排気ファン
- 閉所換気ダクト付属品
- プラグおよびコネクタブーツ
- 配管ツール
- トレーニング
- ラボの保管と輸送
- 締め具
- 錫
- ROLL PRODUCTS ラベル、リト
- BRADY 危険タグ、頑丈なポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- DAYTON コンパクトエアカーテン
- VICTOR ハンドトーチチップ
- DYNABRADE 電気研磨ベルトツール
- APPROVED VENDOR ニップル、ステンレス鋼
- JOHN STERLING ホワイトラージヘビーデューティーシェルフブラケット
- RICE LAKE 校正分銅、シリンダースタイル
- DOTCO エアダイグラインダー
- GASTON MILLE オタワ安全靴