デイトン コンパクトエアカーテン
形式 | モデル | 風量 | 最大アンペア | マックス。 RPM | モーターHP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HZ94 | 1050 / 790 cfm | 1.1 | 1700 | 1/10 | 36 " | ¥148,295 | |
A | 4円01円 | 1200 / 900 cfm | 1.6 | 1600 | 1/8 | 42 " | ¥107,699 | |
A | 4HZ95 | 1350 / 1010 cfm | 1.6 | 1600 | 1/8 | 48 " | ¥119,473 | |
A | 4円02円 | 1700 / 1280 cfm | 1.9 | 1600 | 1/8 | 60 " | ¥138,762 |
コンパクトエアカーテン
Dayton コンパクト エア カーテンは、欄間、ドライブスルー窓、その他同様の開口部の断熱層として機能し、施設内への塵、煙、昆虫の侵入を防ぎます。 これらのユニットは、最適な空気の流れを実現する完全密閉型モーター アセンブリを備えたブロワーを備えています。 これらは、出入り口や荷積みベイなどの入り口の上に設置され、開口部を通る視界や通行を妨げない温度バリアを形成します。 これらのコンパクト エア カーテンは、1/8 および 1/10 馬力のモータ定格からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAPRおよび付属のエアフードとヘルメット
- ヒューズレデューサー
- 熱電対プローブ
- 収縮ラップチューブ
- アルミ管継手
- ウェットモップスキージとバケット
- カップリングの首輪とアダプター
- 測定装置
- ドアロックとデッドボルト
- バイブレーター
- SQUARE D LHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- THOMAS & BETTS RA857シリーズリング端子
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 90 度。 エルボ、ソケット×フィット
- MARTIN SPROCKET 固定放電スタブ、プレーン
- Arrow Pneumatics 乾燥剤フィルター
- COAXSHER LL レディース ワイルドランド ファイア パンツ
- SPEEDAIRE スロットルバルブ
- WEG DC永久磁石モーター
- VESTIL AFシリーズ Aフレームカート