DAYTON 4HZ95コンパクトエアカーテン
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
アイテム価格 | ロープロファイルエアカーテン |
風速 | 1800 / 1350 fpm |
風量 | 1350 / 1010 cfm |
dBA @ 10フィート | 66 |
深さ | 6.75 " |
高さ | 7.375 " |
ハウジングの色 | ライトタン |
住宅資材 | 塗装鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 1.6 |
最大ドアの幅 | 3のフィート |
最大取り付け高さ | 8のフィート |
マックス。 RPM | 1600 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/8 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
UPC | 190735326527 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。