VESTIL AF シリーズ A フレーム カート
Vestil AF シリーズ a フレーム カートは、木材、パイプ、板金、その他の長くてかさばるアイテムなどの材料を保管および輸送するように設計されています。 倉庫、製造施設、配送センターに最適です。
形式 | モデル | デッキ幅 | 長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF-2448 | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | ¥147,887 | |
B | AF-2436 | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | ¥138,828 | |
C | AF-3048 | 30 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | ¥159,237 | |
D | AF-3060 | 30 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | ¥171,078 | |
E | AF-3672 | 36 11 / 16 " | 72 " | 72 " | 36.69 " | 36.69 " | ¥198,417 |
特徴
- Vestil AF シリーズ A フレーム カートは、精密に設計された 1 インチの高さのリップを備えており、輸送中の最適な資材の安全性を確保します。
- これらには、A フレーム支柱の間に戦略的に配置された統合パーツ トレイが付属しており、ツールとコンポーネントのシームレスな整理を促進します。
- これらの a フレーム カートは、焼き付け粉体塗装仕上げを施した耐久性のある全鋼構造を備えており、要求の厳しい産業環境において長期にわたる回復力を保証します。
- 応答性の高い足踏み式キャスターブレーキ機構を搭載しており、積み降ろし時の機動性と安定性を正確にコントロールします。
- これらの A フレーム カートは、XNUMX つの固定キャスターと XNUMX つの回転キャスターで構成される多用途のキャスター構成を特徴とし、すべてブレーキが装備されており、必要に応じて機敏な操作性と確実な安定性の両方を促進します。
よくある質問
キャスターの構成によりカートのパフォーマンスはどのように向上しますか?
A フレーム カートには XNUMX つの固定キャスターと XNUMX つの回転キャスターが付属しており、すべてブレーキが付いています。 このセットアップは操作性と安定性を兼ね備えています。 回転キャスターにより狭いスペースでも簡単に移動でき、固定キャスターにより輸送中の安定性が向上します。
これらの Vestil A フレーム カートの積載量はどれくらいですか?
2000 ポンドまでの負荷を処理できます。
これらの Vestil (AF) A フレーム カートのメンテナンス方法は?
カートを最高の状態に保つために、可動部品を定期的に点検し、注油してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムアラーム
- のこぎりと作業台
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- ストリップヒーター
- 真空節約バルブ
- 空気圧ホース
- 給湯器
- ストレインリリーフ
- コンジットとアクセサリー
- 室内空気質
- PANDUIT 標準ケーブルタイ
- ACCUFORM SIGNS 化学ラベル、化学名、健康、可燃性、反応性、保護具、危険性評価
- BUYERS PRODUCTS フェンダーマウント
- VALLEY CRAFT カートルーバーパネル
- APOLLO VALVES 161TシリーズブロンズディスクNPTスイングチェック
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H60 ブッシュ付きドラム プーリー
- THOMSON レール(Rail)
- DAYTON 真空アクセサリ
- OAKTON PH電極
- VESTIL PM4-RLシリーズ ロールパレットトラック