VESTIL AF-2448 A フレーム カート、2000 ポンド容量、24 インチ x 48 インチのサイズ
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
アイテム価格 | Aフレームパネルトラック |
容量 | 2,000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 5" |
高さ | 56 " |
長さ | 48 " |
唇の高さ | 1" |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 8" |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 8" |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-af-2448.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
UPC | 691215000895 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。