WILKERSON 汎用ジャンボ エアラインフィルター
形式 | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-000 | 1 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | CFM 280 | 150のプサイ | 125度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥48,802 | |
B | F30-08-G00 | 1 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 26オンス | CFM 280 | 200のプサイ | 150度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥50,173 | |
C | F35-0B-000 | 1-1 / 2 "NPT | 金属 | 120オンス | CFM 1050 | 150のプサイ | 150度F | 19.07 " | 7.8 " | ¥201,898 | |
C | F35-0C-000 | 2 "NPT | 金属 | 120オンス | CFM 1180 | 150のプサイ | 150度F | 19.07 " | 7.8 " | ¥173,451 | |
A | F30-06-000 | 3 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | CFM 260 | 150のプサイ | 125度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥43,458 | |
D | F30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 26オンス | CFM 260 | 200のプサイ | 150度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥50,173 |
汎用ジャンボエアラインフィルター
Wilkersonの汎用ジャンボエアフィルターは、ほこりの粒子と湿気を除去して、圧縮空気の流れを改善し、自動塗装サービスの空気圧を改善するように設計されています。 これらのエアラインフィルターは、最大1180 cfmの流量容量を備えた軽量構造で、最大5ミクロンのフィルター定格で優れた水除去効率を実現します。 これらのフィルターのボウルは、金属/サイトゲージ付きの金属/ガード設計のポリカーボネートを備えており、それぞれ華氏150度と200psiまでの動作温度と圧力に耐えることができます。 9.8インチと19.07インチの高さのバリエーションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 包装テープ
- 銅パイプとチューブ
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- A / Cコンジットキット
- 溶接オーブンアクセサリー
- 自動車メンテナンスツール
- インパクトソケットとビット
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 自動車用リフティングツール
- 空気の動き
- WESCO パワードスタッカー 容量1000ポンド、パワードライブ
- MILWAUKEE セルフフィードドリルビット
- MACROMATIC TAA 時間遅れリレー
- KLEIN TOOLS 充電式ヘッドランプ
- HOFFMAN タイプ12軟鋼コンソール
- WATTS LF7シリーズデュアルチェックバルブ
- WEILER 圧着ワイヤーカップブラシ
- BRIGHT STAR 懐中電灯
- WATTS ルーフドレインドーム
- LINN GEAR ステンレススチール仕上げボアスプロケット、40 チェーン