WATTS LF7シリーズ デュアルチェックバルブ
Watts LF7 シリーズ デュアル チェック バルブは、汚れた水の逆流が個々の排水口またはサービス入口で飲料水供給に入るのを防ぎます。
形式 | モデル | 最大 作動圧力 | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/8 LF7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,825 | |
B | 1 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,225 | |
C | 3/4 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,557 | |
D | LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | サントプレン | 33度F | - | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | ブナN | ¥37,376 | |
E | LF7-10-U3 1 1/4X1 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | シリコーン | 33度F | - | 1" | ユニオンオスねじ込み | ブナN | ¥54,145 | |
F | LF7-10-U2 1 1/4X1 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | サントプレン | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | ブナN | ¥39,528 | |
G | LF7 3/8 | 10.3バー | 鉛フリー真鍮 | シリコーン | 33度F | - | 3 / 8 " | 雌ねじ | ブナN | ¥39,171 | |
E | LF7-4-U2 1 1/4X1 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | シリコーン | 33度F | - | 1" | ユニオンメススレッド | ブナN | ¥39,409 | |
H | LF7U4-3 1 1/4X1 | 150のプサイ | 鉛フリー銅シリコン合金 | シリコーン | 33°F | おねじ | 1" | おねじ | ブナN | ¥36,652 | |
I | LF7C 3/8 | 150のプサイ | 鉛フリー銅シリコン合金 | シリコーン | 33°F | 雌ねじ | 3 / 8 " | 雌ねじ | ブナN | ¥42,044 | |
J | LF7U3-3 1 1/4×1 1/4 | 150のプサイ | 鉛フリー銅シリコン合金 | シリコーン | 33°F | おねじ | 1-1 / 4」 | おねじ | ブナN | ¥46,957 |
動作メカニズム
- 圧力によってバルブが開き、パイプに水が流れます。
- ポンプが止まると、水の重さでバルブが閉じます。
特徴
- Watts LF7 シリーズ デュアル チェック バルブは、幅広い銅製セッター、メーター ホーン、ボックスを使用して、配管用途に垂直または水平に取り付けることができます。
- 鉛フリーの鋳造銅シリコン合金構造が特徴で、強度が向上し、脆性が最小限に抑えられ、耐摩耗性のために Buna-N シート素材が使用されています。
- これらの FNPT 接続タイプのユニットには、簡単に交換できる XNUMX つのプラスチック チェック バルブと、連続圧力アプリケーションで危険水システムを封じ込めるためのスチール スプリングが装備されています。
- これらは、出口/入口のタイプ、サイズ、ねじおよび端の接続と、ホース接続およびレトロフィット圧縮継手の組み合わせで利用できます。
規格と承認
- アッセ 1024
- UL
- CSA
- FM
- NSF
- ULC
よくある質問
これらのバルブの最大使用圧力は?
これらのバルブは、最大 10 度 F の温度で 150 ~ 180 psi の範囲の圧力で動作します。
ダブルチェックバルブの利点は何ですか?
- 最初のチェックバルブが開いたままになると、もう一方のチェックバルブが引き継ぎます。
- クローズド チェック バルブは、密閉性を高め、他のバルブ間の圧力差を下げることで、わずかな漏れでも防ぎます。
これらのバルブを取り付ける際に覚えておくべきポイントは何ですか?
- 水道メーターと水圧調整器の下流に設置する必要があります。
- 簡単なサービスとテストのために、アクセス可能な場所に常に設置する必要があります。
- ユニットを取り付ける前に、パイプラインを完全に洗浄して異物を除去する必要があります。
- 凍結を防ぎ、バルブが適切な流れ方向に取り付けられていることを確認してください。
- バルブの銘板または本体にある流れ方向の矢印を参照してください。
- パイプラインにバルブを取り付けるときは、レンチ フラットのみを使用してください。
- これらのバルブには、ユニオン ナットの締め付けを最小限に抑える必要がある O リング ユニオン シールが組み込まれているため、締めすぎないようにしてください。
- これらのバルブにはプラスチック チェック モジュールが含まれており、ラインに直接はんだ付けしないでください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- 凹型トロファフィクスチャ
- ワークベンチ
- 装飾的な備品
- 赤外線温度計とイメージャアクセサリ
- トランスフォーマー
- 消防服および付属品
- テンショナーとタイトナー
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 合金鋼
- TOUGH GUY リフィル毛
- TURNSTILE マンゲートワンウェイ
- RULAND MANUFACTURING FシリーズXNUMXおよびXNUMXビームカップリング、セットスクリュー、メートル法
- BALDWIN FILTERS 二次燃料/水分離器要素
- USA SEALING ロッドストック、40000 psi
- EDWARDS SIGNALING 防爆型の安定したオンライト
- WATTS C200シリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- VESTIL ASTシリーズ アルミシートデッキプラットフォームトラック
- BALDOR / DODGE SC、XNUMXボルトフランジ軽荷重用、ボールベアリング