RULAND MANUFACTURING F シリーズ XNUMX および XNUMX ビーム カップリング、止めねじ、メートル単位
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSMR16-6-5-A | 225度 | 6のミリメートル×5ミリメートル | 20.22 mm | 5 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSMR16 | ¥11,985 | |
A | FSMR25-10-9-A | 225度 | 10のミリメートル×9ミリメートル | 28.37 mm | 9 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
B | FSMR32-15-10-A | 225度 | 15のミリメートル×10ミリメートル | 28.37 mm | 10 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR38-16-12-A | 225度 | 16のミリメートル×12ミリメートル | 41.71 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
A | FSMR32-11-10-A | 225度 | 11のミリメートル×10ミリメートル | 41.71 mm | 10 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
A | FSMR25-8-8-A | 225度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 41.71 mm | 8 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥15,710 | |
A | FSMR32-11-11-A | 225度 | 11のミリメートル×11ミリメートル | 41.71 mm | 11 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-15-9-A | 225度 | 15のミリメートル×9ミリメートル | 28.37 mm | 9 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
A | FSMR25-9-6-A | 225度 | 9のミリメートル×6ミリメートル | 41.71 mm | 6 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-8-7-A | 225度 | 8のミリメートル×7ミリメートル | 41.71 mm | 7 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-11-6-A | 225度 | 11のミリメートル×6ミリメートル | 28.37 mm | 6 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-12-6-A | 225度 | 12のミリメートル×6ミリメートル | 37.06 mm | 6 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,797 | |
A | FSMR19-5-5-A | 225度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 22.33 mm | 5 mm | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSMR19 | ¥11,328 | |
A | FSMR25-11-7-A | 225度 | 11のミリメートル×7ミリメートル | 37.06 mm | 7 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-10-10-A | 225度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 28.37 mm | 10 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,797 | |
B | FSMR32-15-8-A | 225度 | 15のミリメートル×8ミリメートル | 28.37 mm | 8 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥21,672 | |
A | FSMR19-8-5-A | 225度 | 8のミリメートル×5ミリメートル | 28.37 mm | 5 mm | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSMR19 | ¥11,328 | |
A | FSMR19-6-6-A | 225度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 22.33 mm | 6 mm | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSMR19 | ¥11,328 | |
B | FSMR38-16-15-A | 225度 | 16のミリメートル×15ミリメートル | 41.71 mm | 15 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR38-14-10-A | 225度 | 14のミリメートル×10ミリメートル | 37.06 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR38-19-15-A | 225度 | 19のミリメートル×15ミリメートル | 41.71 mm | 15 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR38-14-11-A | 225度 | 14のミリメートル×11ミリメートル | 37.06 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,728 | |
B | FSMR38-19-10-A | 225度 | 19のミリメートル×10ミリメートル | 41.71 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR32-9-9-A | 225度 | 9のミリメートル×9ミリメートル | 37.06 mm | 9 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR38-16-11-A | 225度 | 16のミリメートル×11ミリメートル | 41.71 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR38-15-11-A | 225度 | 15のミリメートル×11ミリメートル | 37.06 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR32-14-8-A | 225度 | 14のミリメートル×8ミリメートル | 28.37 mm | 8 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-14-11-A | 225度 | 14のミリメートル×11ミリメートル | 28.37 mm | 11 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR38-15-12-A | 225度 | 15のミリメートル×12ミリメートル | 37.06 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
A | FSMR32-11-8-A | 225度 | 11のミリメートル×8ミリメートル | 41.71 mm | 8 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR38-10-10-A | 225度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 37.06 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
A | FSMR25-9-7-A | 225度 | 9のミリメートル×7ミリメートル | 41.71 mm | 7 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
B | FSMR32-15-11-A | 225度 | 15のミリメートル×11ミリメートル | 28.37 mm | 11 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR38-16-16-A | 225度 | 16のミリメートル×16ミリメートル | 41.71 mm | 16 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR38-12-12-A | 225度 | 12のミリメートル×12ミリメートル | 37.06 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥23,292 | |
B | FSMR32-8-8-A | 225度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 28.37 mm | 8 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-14-9-A | 225度 | 14のミリメートル×9ミリメートル | 28.37 mm | 9 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-15-12-A | 225度 | 15のミリメートル×12ミリメートル | 28.37 mm | 12 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-14-10-A | 225度 | 14のミリメートル×10ミリメートル | 22.33 mm | 10 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-14-14-A | 225度 | 14のミリメートル×14ミリメートル | 28.37 mm | 14 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-12-10-A | 225度 | 12のミリメートル×10ミリメートル | 20.22 mm | 10 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR32-12-8-A | 225度 | 12のミリメートル×8ミリメートル | 22.33 mm | 8 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
A | FSMR32-10-10-A | 225度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 41.71 mm | 10 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
A | FSMR25-12-9-A | 225度 | 12のミリメートル×9ミリメートル | 37.06 mm | 9 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-12-7-A | 225度 | 12のミリメートル×7ミリメートル | 37.06 mm | 7 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-12-12-A | 225度 | 12のミリメートル×12ミリメートル | 37.06 mm | 12 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,797 | |
B | FSMR38-19-11-A | 225度 | 19のミリメートル×11ミリメートル | 41.71 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
A | FSMR25-7-7-A | 225度 | 7のミリメートル×7ミリメートル | 37.06 mm | 7 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR25-11-8-A | 225度 | 11のミリメートル×8ミリメートル | 37.06 mm | 8 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 | |
A | FSMR19-7-6-A | 225度 | 7のミリメートル×6ミリメートル | 28.37 mm | 6 mm | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSMR19 | ¥12,208 | |
B | FSMR38-19-14-A | 225度 | 19のミリメートル×14ミリメートル | 41.71 mm | 14 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR38-15-15-A | 225度 | 15のミリメートル×15ミリメートル | 37.06 mm | 15 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR38-19-16-A | 225度 | 19のミリメートル×16ミリメートル | 41.71 mm | 16 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR38-19-12-A | 225度 | 19のミリメートル×12ミリメートル | 41.71 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR38-15-14-A | 225度 | 15のミリメートル×14ミリメートル | 37.06 mm | 14 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
B | FSMR38-14-12-A | 225度 | 14のミリメートル×12ミリメートル | 37.06 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR38-16-10-A | 225度 | 16のミリメートル×10ミリメートル | 37.06 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR38-15-10-A | 225度 | 15のミリメートル×10ミリメートル | 37.06 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥25,083 | |
B | FSMR32-15-15-A | 225度 | 15のミリメートル×15ミリメートル | 28.37 mm | 15 mm | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSMR32 | ¥19,649 | |
B | FSMR38-19-19-A | 225度 | 19のミリメートル×19ミリメートル | 41.71 mm | 19 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSMR38 | ¥26,290 | |
A | FSMR25-9-9-A | 225度 | 9のミリメートル×9ミリメートル | 41.71 mm | 9 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSMR25 | ¥13,799 |
FシリーズXNUMXおよびXNUMXビームカップリング、セットスクリュー、メートル法
Ruland Manufacturing は、軽負荷の電力伝送アプリケーション向けに F シリーズ 7075 および 303 ビーム カップリングを提供しています。 これらのフレキシブル カップリングは、大きな本体と強力なビームを備えており、高いトルク容量と低いワインドアップを実現します。 軽量で低慣性を実現する 6000 アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼で作られています。 これらのユニットは、バックラッシュがなく、最大 XNUMX rpm の速度での振動を軽減するバランスのとれた設計が特徴です。 ネジ山の振動やかじりを軽減するNypatchコーティングを施したソケットヘッドキャップネジが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットエクステンション
- パイプシーラント
- 容積式送風機
- 熱交換器
- グローブディスペンサー
- 油圧システムコンポーネント
- 溶接用品
- 電気ツール
- ドック機器
- ペイントと壁紙ツール
- TOUGH GUY ハンドル付きナイロンパイプブラシ
- OIL SAFE バレルポンプ
- AME INTERNATIONAL 油圧ホース
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズ1インチNPTナイロンストレインリリーフコードグリップ
- GENERAL PIPE CLEANERS キャリングケース
- DEWALT ライトアングルポリッシャー
- FANTECH DBFシリーズダクトブースターファン
- BALDOR / DODGE トルクアームアセンブリ
- NORTH BY HONEYWELL 5400 シリーズフルフェイスマスクマスク