定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING FSMR38-19-12-A カップリング 6 ビーム止めねじ 19mm x 12mm | AF9UWW 30UW73

RULAND MANUFACTURING FSMR38-19-12-A カップリング 6 ビーム止めねじ 19mm x 12mm

在庫あり
アイテム:AF9UWW モデル:FSMR38-19-12-A相互参照:30UW73

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,065 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径19のミリメートル×12ミリメートル
クリアランス径41.71 mm
終了明るい
ボアを通る長さ26.47 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.015
マックス。 退屈させる19
マックス。 退屈させる19 mm
最大平行ずれ(インチ)0.03
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225度
最小退屈させる12 mm
外径38.1 mm
全体の長さ(Overall Length)57.2 mm
スクリューサイズM6mm
ねじタイプ止めねじ
止めネジの位置2(120度)
サイズFSMR38
形式6ビーム止めねじ
トルク80インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.071

発送情報:

船の重量(kg) 0.68
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大温度範囲(F)ボア径クリアランス径最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGFSMR16-5-5-Aカップリング6ビーム止めねじ5mmx 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225度5のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM4mmFSMR16¥13,251
RULAND MANUFACTURINGFSMR16-5-5-SSカップリング6ビーム止めねじ5mmx 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350度5のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM4mmFSMR16¥32,935
RULAND MANUFACTURINGFSMR16-6-5-Aカップリング6ビーム止めねじ6mmx 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225度6のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM4mmFSMR16¥13,251
RULAND MANUFACTURINGFSMR16-6-5-SSカップリング6ビーム止めねじ6mmx 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350度6のミリメートル×5ミリメートル22.33 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM4mmFSMR16¥32,935
RULAND MANUFACTURINGFSMR16-6-6-Aカップリング6ビーム止めねじ6mmx 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225度6のミリメートル×6ミリメートル22.33 mm6 mm15.9 mm25.4 mmM4mmFSMR16¥13,251
RULAND MANUFACTURINGFSMR16-6-6-SSカップリング6ビーム止めねじ6mmx 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350度6のミリメートル×6ミリメートル22.33 mm6 mm15.9 mm25.4 mmM4mmFSMR16¥32,935
RULAND MANUFACTURINGFSMR19-5-5-Aカップリング6ビーム止めねじ5mmx 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225度5のミリメートル×5ミリメートル22.33 mm5 mm19.1 mm31.8 mmM4mmFSMR19¥12,524

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING FSMR38-19-12-A カップリング 6 ビーム止めねじ 19mm x 12mm
¥29,065 /単価