オムロンヒンジレバーアクチュエータスナップスイッチ
形式 | モデル | 長さ | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 最大プレトラベル | 取付寸法 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z-15GW | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 10.0 mm | 1 "センター | 2.47オンス | -13度から176度F | 0.221 " | ¥3,230 | |
B | X-10GW-B | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.563 " | 1 "センター | 3.88オンス | -13度から176度F | 0.19 " | ¥6,062 | |
C | Z-15GW-B7-K | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.22 " | 1.03 "センター | 2.5オンス | -25度から80度C | 0.22 " | ¥2,726 | |
D | DZ-10GW-1B | 1.94 " | 63.5 mm | DPDT | 1.004 " | 1 "センター | 6.00オンス | -25度から80度C | 0.063 " | ¥7,571 | |
C | A-20GV-B7-K | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.626 " | 1 "センター | 2.5オンス | -25度から80度C | 0.157 " | ¥3,378 | |
E | A-20GV | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.626 " | 1 "センター | 2.47オンス | -13度から176度F | 0.16 " | ¥4,838 | |
F | X-10GW | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.563 " | 1 "センター | 3.88オンス | -13度から176度F | 0.19 " | ¥5,376 | |
G | DZ-10GW-1A | 1.94 " | 2.5 " | DPDT | 25.5 mm | 1 "センター | 6.00オンス | -13度から176度F | 0.063 " | ¥7,176 | |
H | Z-25GW | 1.823 " | 1.5 " | SPDT | 0.25 " | 1 "センター | 3.53オンス | -40度から221度F | 0.187 " | ¥660 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計量カップ
- ゴミ圧縮機
- ABSパイプ継手
- 空気圧クランプ
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- カーペットツールキット
- ハンドランプとポータブルランプ
- マーキングツール
- ロータリーポンプ
- 車体工具
- NEWBORN コーキング仕上げツール
- SPEAKMAN ネオコレクションシリーズ
- BUSSMANN AMシリーズ中電圧ヒューズ
- ENPAC こぼれパレット
- CH HANSON HW番号付きバルブタグ
- COOPER B-LINE 台座サポートへの導管
- ANVIL 溝付きレデューサーティー
- DAYTON 高速ピニオン
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING FHPシリーズ 2Lベルト