定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンZ-25GWスナップスイッチ25a1 No 1Ncヒンジレバー| AE4CGP 5JEG2

OMRON Z-25GW スナップスイッチ 25a 1 No 1 Nc ヒンジレバー

在庫あり
アイテム:AE4CGP モデル:Z-25GW相互参照:5JEG2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥660 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスナップスイッチ
アクチュエータの長さ1.5 "
お問合せフォームSPDT
定格電流25A
深さ0.64 "
ディファレンシャルトラベル0.093 "
高さ0.64 "
住宅資材フェノールケースとカバー
長さ1.823 "
最大プレトラベル0.25 "
取付寸法1 "センター
操作力3.53オンス
動作温度 範囲-40度から221度F
旅行中0.187 "
解放力0.49オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類ヒンジレバー
定格電圧125/250/480VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)4.32
HSコード8536509040
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル長さアクチュエータの長さお問合せフォーム最大プレトラベル取付寸法操作力動作温度 範囲旅行中価格
オムロンA-20GVスナップスイッチ20aSpdtヒンジレバー| AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "センター2.47オンス-13度から176度F0.16 "¥4,851
オムロンZ-15GWスナップスイッチ15aSpdtヒンジレバー| AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0 mm1 "センター2.47オンス-13度から176度F0.221 "¥3,266
オムロンX-10GW-Bスナップスイッチ10aSpdtヒンジレバー| AC2JTU 2KRP4 X-10GW-B1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "センター3.88オンス-13度から176度F0.19 "¥6,062
オムロンX-10GWスナップスイッチ10aSpdtヒンジレバー| AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "センター3.88オンス-13度から176度F0.19 "¥5,539
オムロンDZ-10GW-1Aスナップスイッチ10aDpdtヒンジレバー| AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "DPDT25.5 mm1 "センター6.00オンス-13度から176度F0.063 "¥7,388
オムロンDZ-10GW-1Bスナップスイッチ10aDpdtヒンジレバー| AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5 mmDPDT1.004 "1 "センター6.00オンス-25度から80度C0.063 "¥7,622
オムロン Z-15GW-B7-K スナップスイッチ 15a Spdt ヒンジレバー | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "センター2.5オンス-25度から80度C0.22 "¥2,762

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON Z-25GW スナップスイッチ 25a 1 No 1 Nc ヒンジレバー
¥660 /単価