定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO51008-TIN皿穴3Fl82度1インチHss錫| AG3TBG 33UR77

KEO 51008-TIN 皿穴 3 Fl 82 度 1 インチ HSS 錫

在庫あり
アイテム:AG3TBG モデル:51008-TIN相互参照:33UR77

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,170 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格皿穴
本体径1"
切削能力1"
終了
開先角度82度
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
個数1
全体の長さ(Overall Length)2.75 "
シャンク径1 / 2 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプセンターリーマ

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)3.3
HSコード8207600061

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径切削能力終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO50128-TIN皿穴3Fl82度1/2インチHss錫| AG3TAG 33UR53 50128-TIN1 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"¥4,923
KEO50148-TIN皿穴3Fl82度1/4インチHssスズ| AG3TAL 33UR57 50148-TIN1 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1 / 4 "¥3,353
KEO50346-TIN皿穴3Fl60度3/4インチHssスズ| AG3TAQ 33UR61 50346-TIN3 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "¥9,169
KEO50386-TIN皿穴3Fl60度3/8インチHssスズ| AG3TAW 33UR66 50386-TIN3 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥4,073
KEO50586-TIN皿穴3Fl60度5/8インチHssスズ| AG3TBB 33UR71 50586-TIN5 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"¥6,661
KEO51258-TIN皿穴3Fl82度1-1 / 4インチHssスズ| AG3TCA 33UR94 51258-TIN1-1 / 4」1-1 / 4」2.75 "1 / 2 "1.25 "¥31,675
KEO51508-TIN皿穴3Fl82度1-1 / 2インチHssスズ| AG3TCM 33UT06 51508-TIN1-1 / 2」1-1 / 2」2.875 "3 / 4 "1.25 "¥44,072

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 51008-TIN 皿穴 3 Fl 82 度 1 インチ HSS 錫
¥15,170 /単価