KEO皿穴、高速度鋼、3フルート、82度の夾角
形式 | モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51008-TIN | 1" | 1" | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥15,170 | |
A | 51508-TIN | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | 錫 | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥44,072 | |
A | 51258-TIN | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥30,971 | |
B | 51758 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | コーティングされていない | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥49,763 | |
C | 51758-TIN | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 錫 | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥60,656 | |
A | 50128-TIN | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,923 | |
A | 50148-TIN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,353 | |
B | 52308 | 2" | 2" | コーティングされていない | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥63,348 | |
C | 52308-TIN | 2" | 2" | 錫 | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥70,050 | |
A | 50346-TIN | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 錫 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥9,169 | |
A | 50386-TIN | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥4,073 | |
A | 50586-TIN | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥6,661 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計と真空計
- 音声データ通信キャビネット
- 自動ガス検知器テストシステム
- ウォールマウントジブ
- フードステーションアクセサリー
- 顔の保護
- ブッシング
- 自動車試験
- ハンドランプとポータブルランプ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- BRADY パイプマーカー、工場水
- RITTAL ステンレス鋼のエンクロージャの穴のシール
- ROBERTSHAW エレクトリッククックコントロール上限
- PARKER サーモスタット膨張弁
- KRAFT TOOL CO. タイルニッパー オフセットジョー
- OIL SAFE バルクシステムQCアップグレードキット
- BURNDY Hycrimpシリーズ圧縮コネクタ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- CONDOR 高視認性ベスト メッシュポリエステル Uストライプ柄 シングル オレンジ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機