PARKER サーモスタット膨張弁
サーモスタット膨張弁は、蒸発器への液体冷媒の流れを制御し、エアコンユニットのスムーズな動作を維持します。
形式 | モデル | 接続 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HXCAE-5-VX100H | - | サーモスタット膨張弁 | ¥55,636 | |
B | HXEA-3-ZX200 | - | サーモスタット膨張弁 | ¥40,158 | |
C | HXCAE-3-VX100H | - | サーモスタット膨張弁 | ¥40,999 | |
D | HXCAE-3-ZX200 | - | サーモスタット膨張弁 | ¥48,728 | |
D | HXAE-3-ZX200 B15 | - | サーモスタット膨張弁 | ¥45,302 | |
E | TXVキット | - | Valve | ¥144,323 | |
B | HXCAE-5-ZX200 | - | サーモスタット膨張弁 | ¥52,453 | |
B | HXAE-5-ZX200 | - | サーモスタット膨張弁 | ¥47,731 | |
F | SCE-AA-VZ | アングルはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥46,824 | |
F | SCE-B-VZ | アングルはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥55,186 | |
F | SCE-A-VZ | アングルはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥45,147 | |
F | SCE-B-SZ | アングルはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥46,571 | |
G | CAAVX35 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥42,064 | |
G | CASW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥33,923 | |
H | CEBVW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,215 | |
I | CEAVW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥41,399 | |
J | CCSW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥41,463 | |
G | CCSW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥34,357 | |
G | CCVW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥32,886 | |
K | C-AA-JW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,600 | |
J | CEAVX35 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥39,297 | |
K | CEBVX100 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥37,808 | |
H | CECVX100 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,109 | |
J | CECJW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,746 | |
G | CAAVW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,600 | |
K | C-AA-SZ | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥35,655 | |
K | CE-C-SZ | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥37,808 | |
K | CE-B-SZ | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥44,943 | |
K | CA-SZ | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥35,364 | |
J | CEBJW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥36,335 | |
G | CASX35 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥33,923 | |
G | CCVX100 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,283 | |
G | CCJW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥33,923 | |
G | CAVW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥35,075 | |
H | CAJW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥38,692 | |
L | OVE40VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥178,429 | |
L | OVE30VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥98,172 | |
L | OVE20VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥101,222 | |
F | SCE-B-JW | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥57,003 | |
M | ECE-D-ZX200 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥43,413 | |
N | EC-AA-JW | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥44,321 | |
O | EBSE8VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥70,858 | |
O | EBSE15VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥88,655 | |
N | EC-A-SZ | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥37,083 | |
N | EC-AA-SZ | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥44,316 | |
L | OVE15VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥101,222 | |
N | EC-A-JW | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥38,519 | |
O | EBSE11VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥75,203 |
サーモスタット膨張弁
サーモスタット膨張弁は、TXV、TEV、または TX バルブと略称されることが多く、冷媒圧力を凝縮器圧力から蒸発器圧力まで低下させます。 これらのバルブは、高容量負荷では冷媒の流れを増やし、低容量負荷では冷媒の流れを減らすため、蒸発器をアクティブに保ちます。 熱式膨張弁は蒸発器内の液体冷媒を完全に蒸発させ、液体のスラッギングを排除します。 熱式膨張弁は、熱負荷に合わせて冷媒の流れを調整するため、冷媒充填量の変動に耐えることができます。 これらのバルブは、精度を制御することでコイルの枯渇とフラッドバックの問題を最小限に抑えます。
あなたが使用します
Parker サーモスタット膨張弁は、航空宇宙、液体およびガスの取り扱い、油圧、濾過、シール、シールド、およびプロセス制御の用途において、蒸発器への液体冷媒の流れを調整するために使用されます。
動作メカニズム
高圧の液体冷媒はバルブによって凝縮器から遮断されます。 バルブは、蒸発器に入る冷媒の量を調整します。 バルブは圧力を下げ、冷媒が低い温度で沸騰できるようにします。 冷媒は蒸発器を通過する際により多くの熱エネルギーにさらされるため、完全な相変化が起こり、蒸発器コイルの端に到達するまでに飽和蒸気になります。 この変化の際、潜熱による温度変化はほとんどありません。 代わりに、エントロピーとエンタルピーが増加します。 冷媒は熱エネルギーを受け取り続け、相変化後に温度が上昇し始めるため、冷媒蒸気が過熱します。 この温度は膨張弁の感知バルブによって監視され、弁本体内の冷媒が制御されます。
特徴
- SC(E) シリーズ バルブは、冷凍庫、ウォークインクーラー、サラダバー、製氷機で使用されます。 真鍮製の本体構造を採用しており、優れた耐食性を備えています。 これらのバルブは、低い周囲条件でも冷媒流量を維持するバランスの取れたポート設計を採用しています。 作動油から汚染物質をろ過するための取り外し可能な入口ストレーナが装備されています。 これらのサーモスタット膨張弁は、現場で調整可能な過熱蒸気を利用して、炭酸腐食や浸食による損傷のリスクを最小限に抑えます。
- EBSE シリーズ バルブは拡張 ODF 接続を提供し、流れの両方向で優れた制御を実現します。
- パーカー H / HC シリーズサーモスタット膨張弁は、ヒートポンプや空調システムでの使用に最適です。 これらの H / HC シリーズ バルブには、露出面の腐食に耐えるステンレス鋼製のパワー エレメントと、油圧システムから圧力を逃がすためのブリード ポートが付いています。 HC バルブには、逆流による損傷から機器を保護するために内部逆止弁が装備されています。 これらの HC シリーズ バルブは、R-5C、R-407、および R-22A ヒート ポンプ アプリケーション向けの内蔵 410 トン逆止弁を追加し、現場で調整可能な過熱度または工場で設定された過熱度を備えています。
インストール
- 温度を下げるには、サーモスタット膨張弁の調整ニードルを見つけて、調整ニードルを反時計回りに XNUMX 分の XNUMX 回回します。
- 各 XNUMX 分の XNUMX 回転は XNUMX 度に相当します。
- 温度を上げるには、必要な度ごとに調整針を時計回りに 90 度回します。
よくある質問
過熱度が高すぎるとどうなりますか?
過熱度が高くなりすぎると、圧縮熱が増加し、放出バルブの温度が上昇する可能性があります。 温度が安全動作範囲を超えて上昇購入に進む、コンプレッサーが損傷する可能性があります。
サーモスタット式膨張弁を調整するにはどうすればよいですか?
これらのサーモスタット膨張弁は調節弁であるため、開位置または閉位置で調整することはできません。 調整ステムを時計回りまたは反時計回りに回すと、過熱度が増加または減少するだけです。
サーモスタット式膨張弁はどこで使用されますか?
これらのサーモスタット式膨張弁は、パッケージエアコン、産業用冷凍プラント、セントラルエアコン、大容量スプリットエアコンなどのシステムに利用されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- ダンパー
- チューブアキシャルファンブレード
- ソイルオーガーアクセサリー
- パイプトング
- 研磨
- エンジン駆動ポンプ
- コンピュータ用品とメディア
- ステンレス鋼
- DEWALT ダイヤモンドソーブレード、使用目的:ハンドヘルドカットオフソー
- LAMP 回転アイハスプ
- GRAINGER PTFEシートストック
- OSG ねじ山プラグゲージ
- ADVANCE TABCO アンダーバーの基本ダブルスピードレール
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 2-7/8 インチ
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径11インチ
- TECHNIKS クーラントコレット
- GRAINGER 駐車場の縁石
- WEG Tefc C フェイス、フット マウント モーター